アズワン アズワンの 清掃用品 アズワンの ゴミ箱 アズワンの 紙材回収用ゴミ箱 リサイクル用エコペーパーポケット(マグネット) リサイクル用エコペーパーポケット(マグネット) 注文コード 文書ゴミの分別に適しています。 デスク横等に裏面のマグネットで簡単に取り付けられます。 グリーン購入適合品。 耐荷重(g)600 色グレー 材質再生PS、再生ABS 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 SRPP1H SRPP2H アズワン品番 選択解除 1-7258-011-7258-02 寸法(mm) 選択解除 333×55×213333×96×215 質量(g) 選択解除 400540 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 33242772 SRPP1H 1-7258-01 333×55×213 400 ¥1,980 取扱い終了 33242781 SRPP2H 1-7258-02 333×96×215 540 ¥2,200 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ゴミ箱 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ダストボックスミニ イナバ 税込¥70,378~ ¥63,980~ 屑入れ コンパクト ヒガノ 税込¥175,780~ ¥159,800~ 屑入れ(置き型) ヒガノ 税込¥373,780 ¥339,800 ジャンピング コイルバケット 70L 落ち葉 清掃 収集袋 折り畳み式 坂謙 税込¥7,698 ¥6,998 分別ダストハウス#10 #A・もえるゴミ ミヅシマ工業 税込¥54,978 ¥49,980 分別ダストハウス#10 #J・ペットボトル ミヅシマ工業 税込¥54,978 ¥49,980 分別ダストハウス#10 #D・空ビン ミヅシマ工業 税込¥54,978 ¥49,980 分別ダストハウス#10 #B・もえないゴミ ミヅシマ工業 税込¥54,978 ¥49,980 分別ダストハウス#10 #C・空カン ミヅシマ工業 税込¥54,978 ¥49,980 スリムダスター #25 本体・フタセット セキスイ 税込¥4,618 ¥4,198 バスケットへ リサイクルカート エコ#90 黒/ブルー セキスイ 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ リサイクルカート エコ#90 黒/グリーン セキスイ 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ リサイクルカート エコ#90 黒/レッド セキスイ 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ 【オーダー】ゴミ箱 トラッシュボックスFT テラモト 税込¥153,780 ¥139,800 【オーダー】ゴミ箱 トラッシュボックスFTスリム テラモト 税込¥142,780 ¥129,800 【オーダー】ゴミ箱 Trim(トリム)STF(ステン) テラモト 税込¥74,778 ¥67,980 【オーダー】ゴミ箱 Trim(トリム)SLF(ステン) テラモト 税込¥71,478 ¥64,980 【オーダー】ゴミ箱 飲み残し回収FT テラモト 税込¥153,780 ¥139,800 【オーダー】ゴミ箱 ニートSL テラモト 税込¥63,778 ¥57,980 【オーダー】ゴミ箱 ニートST テラモト 税込¥69,278 ¥62,980 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品清掃用品ゴミ箱紙材回収用ゴミ箱 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります ふた無しゴミ箱 スイング式ゴミ箱 プッシュ式ゴミ箱 ペダル式ゴミ箱 自動開閉式ゴミ箱 ペール・バケツ型ゴミ箱 ボックスカート(キャスターペール) グランドコーナー(屋外用くず入れ) 分別用ゴミ箱 紙材回収用ゴミ箱 段ボールストッカー ダストカート 集積保管用ゴミ箱 現場用ゴミ箱 シェアする マイページ 最近見た商品