ゴミ袋

ゴミ袋 アズワン

材質LDPE(低密度ポリエチレン) 入数(枚)10 寸法(横×縦)(mm)900×1000 内容量1袋(10枚)
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
容量(L)
厚さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06699275 90L/透明【ワケあり】 ※理由あり(未使用・未開封) 90 透明 0.04
1,060
479
アウトレット
527 (税込)
当日出荷

返品不可
33244102 90L/透明 - 90 透明 0.04
1,060
 
 
取扱い終了
33244111 90L/半透明 - 90 半透明 0.04
1,060
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする