アズワン アズワンの 農業機械 アズワンの 水耕栽培・植物育成ライト 噴霧器 噴霧器 注文コード 33409835 耐溶剤性に優れ、幅広い用途にご使用いただけます。 仕様 タンク耐圧:5kg/cm2 平均使用圧力:3.5kg/m2 アズワン品番2-5657-01 材質本体/ステンレス(SUS304)、チューブ/PTFE、Oリング/バイトン 容量(L)5 サイズ(Φ×mm)155×440 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 5Lスプレーセット 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 33409835 5Lスプレーセット ¥57,800 ¥57,700 ¥57,700 ¥63,470 (税込) 翌々日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 農業機械 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ビザールプランツライトスタンド BIBILAB 税込¥10,778 ¥9,798 アザミウマ忌避・電照用赤色LED電球 HotaluX(ホタルクス) 税込¥6,048 ¥5,498 バスケットへ 植物育成ライト クリップ式 オーム電機 税込¥4,288 ¥3,898 バスケットへ 植物育成ライト プランタークリップ式 オーム電機 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ 植物育成ライト 吊り下げ式 オーム電機 税込¥4,288 ¥3,898 バスケットへ 植物育成ライト 差し込み式 オーム電機 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ 植物育成ライト 折り畳み式 オーム電機 税込¥7,588 ¥6,898 バスケットへ ライニング FC2K/FC2R 大竹製作所 税込¥12,078 ¥10,980 スキップシーダー PS-3用 施薬装置 みのる産業 税込¥8,798 ¥7,998 バスケットへ プラ溝浚器プラス OREC(オーレック) 税込¥26,378~ ¥23,980~ エンジン草刈機 背負い式 新ダイワ 税込¥63,778~ ¥57,980~ (1) 刈払機アタッチメント ロータリーウィーダー 株間除草カバー付(4連) IDECH(アイデック) 税込¥27,478~ ¥24,980~ (2) 36V コードレス刈払機 HiKOKI(旧:日立工機) 税込¥30,778~ ¥27,980~ (1) 充電式草刈機 マキタ 税込¥35,178~ ¥31,980~ (3) 充電式噴霧器 マキタ 税込¥15,378~ ¥13,980~ 肩掛式刈払機 丸山製作所 税込¥68,178~ ¥61,980~ 伸縮ノズル2段2頭口 麻場 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ 伸縮ノズル2段1頭口 麻場 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ シブクリア 日本メカケミカル 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ レインガンGF-2000 羽根車軸 永田製作所 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ農業資材・園芸用品農業機械水耕栽培・植物育成ライト 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「農業機械」にはこんなカテゴリがあります 防除機・噴霧器 刈払機 バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ 草焼きバーナー 芝刈機 チェーンソー シュレッダー・薪割機 耕うん機 農業機械部品 種子播種機(種まき機) 選別機 測定機器 唐箕・脱穀機 精米機・製粉機 運搬・収納・保管 水耕栽培・植物育成ライト 農機用洗浄剤 農機用バッテリー/オイル シェアする マイページ 最近見た商品