校正用ガス発生装置
パーミエーションチューブ、ディフュージョンチューブを発生源とする校正用ガス発生機です。
重量減少量、希釈ガス量の基礎的物理量の測定で濃度を決定するため高い信頼性を持っています。
常温で液体である有機化合物の校正用ガスを長時間発生させることができます。
寸法(mm)306×270×301
電源(V)AC100 50/60Hz
電源コード(m)長さ2.0 2P
最大消費電力(W)200
流量調整範囲(L/min)0.2~10
接続口内径4mm、外径6mm
サイズ(mm)306×270×301
温度設定25、30、35、40、50℃の5段階設定
内容量1個
環境測定その他関連用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
気流検査器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/133_2/
2023-03-02