発熱式ポイントシーラー
ポリ袋のホチキス止めに替わる熱板ポンイントシールです。
握りやすい形状のハンドルは軽量で長時間の作業に適しています。
アズワン品番6-9820-01
質量(kg)0.25
電源(V)AC100 50/60Hz 13W
本体寸法(mm)205×100×26
電源コード(m)3.0 2Pタイプ
ヒーターセラミックヒーター
シール長さ(mm)10
シール幅(mm)5
シール能力(mm)0.2(ポリエチレン2枚以上の合計厚み)
発熱温度(℃)約130
内容量1台
梱包用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33431115 | EX-15 | 47281437 | EX-15 |
![]() |
PE袋用発熱式ポイントシーラー | 富士インパルス | 1台 | ¥15,980 税込¥17,578 | 注文コードが変更になりました |