アジャスタブル リストストラップ

アジャスタブル リストストラップ アズワン

リストバンドの長さを調節できますので、手首にぴったりフィットします。
作業者の安全のために1MΩの電流制限用抵抗を内蔵しています。

付属品ワニグチクリップ 電源コード(m)1.5 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
アズワン品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33454181 2314 9-5659-02
4,440
4,430
4,873 (税込)
翌々日出荷
33454154 2314 9-5659-01
3,010
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リストストラップの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/281/
2023-02-16

「ストラップ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする