CHチェア

CHチェア アズワン

5本脚双輪キャスターにより、スムーズな移動が可能です。

仕様ガス圧上下調節機能・背もたれロッキング強弱調整機能付 材質背・座部/布張り(ウレタンフォーム)、脚部/ナイロン成形品、キャスター/ナイロン 種類オフィスチェア 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33500887 T-210SNX・ブルー 780~910 420~550 8.5
21,500
21,285
23,414 (税込)
翌々日出荷
33500871 TK-300A・ブルー 770~880 435~545 11
22,200
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする