ハンディレーザ パーティクルカウンタ
全ての測定データは内部メモリの保存ができます(表示は2チャンネルまで)。
計測中のデータまたは、結果データを外部へ出力可能です。
仕様
測定粒径:0.3・0.5・1.0・3.0・5.0μm
最大可測濃度:2,000,000個/cf(コインシデンスエラー5%以下)
サンプリング時間:1秒~99分59秒間で設定(1秒間隔で設定可能)
サンプリング回数:1~99回または連続サンプリング
アズワン品番1-6518-01
付属品ACアダプタ、Ni-MH電池充電器、フィルター
寸法(mm)115×70×211
質量(g)約980(電池含まず)
電源単3Ni-MH電池(4.8V-1.6Ah)4本(付属)、またはACアダプター(入力100-240V)
表示20文字 4行 LCD
外部出力RJ-11コネクター
バッファメモリ最大500データ
内容量1個
最大可測濃度:2,000,000個/cf(コインシデンスエラー5%以下)
サンプリング時間:1秒~99分59秒間で設定(1秒間隔で設定可能)
サンプリング回数:1~99回または連続サンプリング