イオン化エアーガン

イオン化エアーガン アズワン

本体に0.5ミクロンのフィルターを内蔵しています。

アズワン品番1-6794-01 仕様エアー圧:1~3kg/cm2・エアーチューブ: Φ6mm 寸法(mm)100×60×200 質量(g)ガン/400、電源/1200 出力電圧6.7kV 本体寸法(mm)100×60×200 電源コード(m)1.6/3P 消費電力(mA)100 入力電源AC100V 50/60Hz オゾン発生量(ppm)0.08以下 内容量1台
注意
※コンプレッサーは付属しておりません。
※この直送商品は、車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。
※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33452824 IMP2001-ASC-A
78,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除電器(静電気除去装置)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする