アズワン
チェアー
安定性の高い5脚式です。ワンタッチで座椅子の高さを調節できます。
仕様
リフトメカ付き
寸法(mm)
座:約390×420
質量(kg)
約6.5
座高(mm)
410~540
内容量
1脚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
材質(シート)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33500914
QZY-A0-PVC
410~540
6.5
ビニールレザー
1-7011-01
¥
12,200
¥
12,100
¥
13,310
(税込)
翌々日出荷
33500923
QZY-A0-OXFORD
410~540
6.5
ファブリック
1-7011-02
¥
11,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください