エアーガン

エアーガン アズワン

ホコリの付着防止と除去を同時に行うことができます。

仕様
電源ユニットサイズ(mm):139×103×115
出力電力:4±7%kV
標準使用距離:50~300mm
入力エアー圧力:0~7kgf/cm2
エアー消費量:約170NL/min(エアー圧5kgf/cm2の時)
使用高電圧:3.7kVac
寸法(mm)電源ユニット 139×103×115 質量(kg)電源ユニット/3.8、ガン/0.45 電源(V)AC100 コンセント形状3P 消費電力(VA)30 内容量1個
注意
※コンプレッサー(別売)との配管は6mmのエアーチューブをご使用ください。エアーフィルターを取り付けてください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
アズワン品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33452851 HBA-50HZ 7-439-11
60,000
 
 
取扱い終了

返品不可
33452867 HBA-60HZ 7-439-12
60,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする