静電気除去ブロアー

静電気除去ブロアー アズピュア(アズワン)

信頼性・耐久性の高いタングステン製電極を使用しています。ブロワーの風量調整機能付です。

質量(kg)約4.2 最大風量(m3/min)3.3 入力電流(A)1以下 除電性能(静電気帯電の)減衰時間2.5秒以下 オゾン発生量(ppm)0.02以下(ブロワー前面150mmで測定) 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33452614 YM-1000(50Hz) 1-7667-11 320×183×169 1.8 3P(2P変換アダプタ付) レンタル品はこちら
65,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33452641 YM-1000(60Hz) 1-7667-12 320×183×169 1.8 3P(2P変換アダプタ付) レンタル品はこちら
65,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75356093 YM-1000D50hz 1-7667-13 320×200×169 1.8、3P(2P変換アダプター付き) -
72,000
 
 
取扱い終了
75356102 YM-1000D60hz 1-7667-14 320×200×169 1.8、3P(2P変換アダプター付き) -
72,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする