水素ガス測定器

水素ガス測定器 アズワン

最大濃度を記憶できるピークホールド機能付きです。
オートゼロ機能で電源ON時に自動ゼロ校正を行います。

測定範囲
Lowレンジ:0~400ppm
Highレンジ:0~2000ppm
寸法(mm)163×67×137 電源R20P(単1乾電池)×2本(テスト用付属) 表示警報表示:LED点滅・断続ブザー音 連続使用時間8時間 ガス採気方式自動吸引式 検知原理定電位電解式 指示精度フルスケールの±10%以内 応答速度90%応答60秒以内 アズワン品番1-8839-01 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33502436 TIP-HY
293,500
292,500
321,750 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする