純水造装置(ピュアライト)
RO(逆浸透)膜とイオン交換樹脂をコンパクトにまとめた卓上タイプです。
PRA-0015-0V0は殺菌UVランプを搭載しています。
寸法(mm)329×300×416
電源AC100V±10% 50/60Hz
電源コード(m)3(3P(2P-3P変換アダプター付き))
給水量(L/h)65
採水水質(μS/cm)<1.0
採水量15L/h(at 25℃)
供給水質水道水
給水圧力0.1~0.34MPa
内容量1台
科学研究・開発用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
純水装置の特長と設置例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/855/
2023-03-09
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07