造粒バインダー(ポリビニールアルコール)
粉末100gに対し2~3gを混ぜたものに、20~30gの水を噴霧して造粒し、乾燥することで水溶性の造粒品が得られます。
冷水には溶けにくく、温水にはよく溶けます。
アズワン品番5-3280-01
質量(g)250
タイプ白色顆粒、[けん化度]88mol%、[酢酸-Na分]1%以下
主成分PVA(ポリビニールアルコール)
粘度23(mPa・S)4%・温度20℃
危険物の類別非危険物
内容量1本
注意
一般・個人の方はご購入いただけません。
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07