曜日別特売

パーソナル遠心機

パーソナル遠心機 - クラボウ

ダイキャストフレームによる堅牢なボディーです。
蓋を開けると自動的に止まる安全装置付きです。

アズワン品番2-5447-01寸法(mm)143×166×184質量(kg)4.8スイッチフタ開閉スイッチ付(安全スイッチ)回転数(min-1[r.p.m])12000,9000,6000電源AC100V、50/60Hz加減速時間4秒以内/13秒以内(加速/減速)運転音(dB)65以内/1m上昇温度7℃以内/15分(試料)電源コード1.8m、2Pタイプ遠心加速度7740、4350、1940×Gタイマー0~15分最大処理量(mL)2.2mLまたは1.5mL×6本内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33402162FB-4000
120,000
119,800
131,780(税込)
12日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする