アズワン
遠心機
(1件のレビュー)
適合チューブ外径(Φmm)
16~16.5×105~120mm
処理量(mL)
15×8本
付属品
遠心機用チューブホルダー(試験管用保護管)8本
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
290×320×245
寸法(mm)
290×320×245
電源
AC100V 50/60Hz
タイマー時間
0~30分
ローター
専用ローター内蔵
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
回転数
最大遠心力(G)
回転数[50/60Hz](min
-1
[r.p.m])
質量(kg)
商品タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33402187
CN-810
2-5049-01
固定
1050
約3000/約3500
6
-
¥
81,500
¥
81,400
¥
89,540
(税込)
当日出荷
33402196
CN-820
2-5050-01
可変(目盛は目安)
1050
約0~3000/約0~3500
6
-
¥
98,700
¥
98,600
¥
108,460
(税込)
当日出荷
33402205
CN-1040
2-5051-01
可変(目盛は目安)
1880
0~4000
8
レンタル品はこちら
¥
138,600
¥
137,600
¥
151,360
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください