曜日別特売

遠心機

遠心機 - アズワン遠心機 - アズワン遠心機 - アズワン遠心機 - アズワン
(1件のレビュー)

回転数調節可能で、タイマー付きです。
回転数はCN-1050はメーターで、CN-2060はLED表示で確認できます。
CN-2060はタイマー残がLED表示で確認できます。
CN-2060はプログラムが10個メモリできます。

電源AC100V 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×320×245安全装置3点式自動バランスシステム・電源遮断機付きフタ・ヒューズ6A仕様本体(ローター無)内容量1台
注意
※ローターは別売です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
最大遠心力(G)
タイマー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33402214CN-10502-5052-013150~30分
105,000
104,000
114,400(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月5日
33402223CN-20602-5052-0237801~99分
138,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33402214
2013-06-19
用途: 血液採血した際の遠心分離

以前使用してた遠心分離がこのタイプで古いモデルでしたが、今はこんなに静かなんですね。
驚きました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする