アズワン アズワンの 作業工具 アズワンの その他作業工具 アズワンの ピンセット X型ピンセット X型ピンセット 注文コード 刃は手で押さえると開き、力を緩めると閉じます。 長時間押さえての作業や、電子顕微鏡の観察に適しています。 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 No.1X-S No.1X-T No.4X-S No.4X-T No.SSX-S No.SSX-T アズワン品番 選択解除 7-600-017-600-027-600-037-600-047-600-057-600-06 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 33473842 No.1X-T 7-600-01 ¥6,600 取扱い終了 33473876 No.1X-S 7-600-02 ¥5,100 取扱い終了 33473903 No.4X-T 7-600-03 ¥7,400 取扱い終了 33473921 No.4X-S 7-600-04 ¥5,400 取扱い終了 33473955 No.SSX-T 7-600-05 ¥6,700 取扱い終了 33473982 No.SSX-S 7-600-06 ¥4,900 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください その他作業工具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity IDEAL-TEK カッティングピンセット Ideal-Tek 税込¥12,078 ¥10,980 No.71MZ セラミックピンセット Ideal-Tek 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ IDEAL-TEK NC 超合金ピンセット Ideal-Tek 税込¥8,798~ ¥7,998~ IDEAL-TEK SA ステンレスピンセット Ideal-Tek 税込¥4,398~ ¥3,998~ No.702A DG デルリン製ピンセット Ideal-Tek 税込¥736 ¥669 バスケットへ No.702A CFカーボンファイバーピンセット Ideal-Tek 税込¥736 ¥669 バスケットへ No.5CFR用交換チップ A5CF Ideal-Tek 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ No.5 CFRカーボンファイバーピンセット(先端交換可能タイプ) Ideal-Tek 税込¥5,718 ¥5,198 バスケットへ 【滅菌】ピンセット(PS) サンプリングシステムス(Sampling Systems) 税込¥57,178 ¥51,980 バスケットへ ピンセット(PS) サンプリングシステムス(Sampling Systems) 税込¥52,778 ¥47,980 バスケットへ 超精密ピンセット カッティング Ideal-Tek 税込¥9,678~ ¥8,798~ 逆作動ピンセット先曲150mm TAKAGI(高儀) 税込¥516 ¥469 バスケットへ ステンレスピンセット ケニス 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ ステンレスピンセット ケニス 税込¥1,538~ ¥1,398~ トゲ抜き ティ・エス・ケイ 税込¥659 ¥599 バスケットへ 時計修理用キズミ エッシェンバッハアイルーペ エッシェンバッハ 税込¥3,738~ ¥3,398~ ポリマールステンレスみがきクロス 光陽社 税込¥736 ¥669 バスケットへ リネットクリーン宝石・貴金属・装身具用 光陽社 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ ポリマール金みがきクロス 光陽社 税込¥736 ¥669 バスケットへ ポリマール銀みがきクロス 光陽社 税込¥736 ¥669 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具作業工具その他作業工具ピンセット 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります ピックアップツール ピンセット 時計修理ツール シェアする マイページ 最近見た商品