ポリシーラー
インパルス方式ですので準備加熱の必要がなく、いつでもすぐに使用できます。
ポリエチレン・ポリプロピレン・ビニロンの他、ラミネートフィルムのシールも可能です(厚さ0.2mmまで)。
シール終了を音で知らせます。
コード長さ(m)
2.0
(2Pタイプ)
シール能力(mm)
(2Pタイプ)
0.2
(ポリエチレン2枚以上の合計厚み)
アズワン品番2-8315-01
質量(kg)2.2
電源(V)AC100V 50/60Hz 250W
仕様卓上型
付属品補修セット一式<補修セット内容>ヒーター線×3本、PTFEテープ×10枚、13mm幅ガラステープ×2枚、サーコンシート×1枚、シリコンゴム×1本
本体寸法(mm)72×310×117
型番AS-200
シール寸法(mm)2×200
シール長さ(mm)200
シール幅(mm)2
内容量1個
(ポリエチレン2枚以上の合計厚み)
梱包用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07