超音波カッター

超音波カッター アズワン

最大出力(W)35(連続可変) 電源(V)AC100 50/60Hz 電流(A)0.7 コード長さ(m)2 ハンドピース寸法(mm)Φ34×216 本体寸法(mm)180×175×79 仕様チタンホーン(高振幅型) 周波数(kHz)40 アズワン品番6-8000-01 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33433163 SUW-30CD
205,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超音波カッターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/447_2/
2023-03-17

「切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする