卓上型ガラスビーズ滅菌器

卓上型ガラスビーズ滅菌器 アイシス
(1件のレビュー)

高温に熱せられたガラスビーズに器具を5~15秒間差し込むだけで滅菌完了です。
微生物や胞子をほんの数秒で完全に破壊するように、ウェル内のガラスビーズは250℃に維持されています。
ガラスビーズはあらゆる洗浄液(または石鹸水)で洗浄できます。熱水でガラスビーズをよくすすぎ、完全に乾燥させてから滅菌器に詰め直してください。

用途
250型は標準タイプ。針やメスの替刃などに(ガラスカップ使用時)
350型は組織培養器具など長いものの滅菌に。
温度(℃)(滅菌)250~260 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)90 電源コード(m)1.9(3P/変換アダプタ付) 内容量1個
注意
※ガラスビーズは汚れたり割れているものが多くなれば交換してください。
※本商品は医療機関でのご使用はできません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
アズワン品番
槽内寸法(Φ×Hmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33472555 250型 7-5317-02 標準タイプ。針やメスの替刃などに(ガラスカップ使用時) 40×80 125×135×145
130,000
 
 
取扱い終了

返品不可
33472591 350型 7-5317-03 組織培養器具など長いものの滅菌に。 40×140 125×135×205
165,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
33472555
2016-11-22
用途:
器具の消毒
サービス業

以前使っていた消毒器が使えなくなり「卓上ガラスビーズ滅菌器」を購入適温までの時間も早く温度計がついていること
ビーズを入れる内部も継目なしの高級な素材を使ってあり、安心して使っています

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「滅菌/消毒機器用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする