曜日別特売

遠心脱泡機

遠心脱泡機 - 武蔵エンジニアリング

シリンジに液体材料を入れる際に生じた気泡を遠心力にて取り除くシリンジ用遠心脱泡機です。
液体材料を入れたシリンジをセットして、スイッチを押すだけで操作が可能です。
エポキシ樹脂やグリス等の各種液体材料を簡単に脱泡できます。
約5分間で素早く脱泡できます。

電源
AC100V 50/60Hz
タイマー時間
0.5~10分
内容量
1台
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
消費電力(W)
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])
適合シリンジ
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33478751AW-201-7241-01300約2400/2900rpm1、3、5、10、20、30、50mL×各2本326×376×179
¥180,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
33478837AW-501-7241-02600約2650/3200rpm1、3、5、10、20mL×各2本426×506×230
¥292,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33478751AW-2058429077AW-20-3AW-20 シリンジ用遠心脱泡機 「AWATORON3」 武蔵エンジニアリング 58429077シリンジ用遠心脱泡機 「AWATORON3」武蔵エンジニアリング1台
¥339,800
税込¥373,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
33478837AW-5058429086AW-50-3AW-50 シリンジ用遠心脱泡機 「AWATORON3」 武蔵エンジニアリング 58429086シリンジ用遠心脱泡機 「AWATORON3」武蔵エンジニアリング1台
¥419,800
税込¥461,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする