曜日別特売
AW-50 遠心脱泡機 武蔵エンジニアリング 33478837

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AW-50 遠心脱泡機 武蔵エンジニアリング 33478837
AW-50 遠心脱泡機 武蔵エンジニアリング 33478837

遠心脱泡機

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量
1台
注文コード
33478837
品番
AW-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥292,000

シリンジに液体材料を入れる際に生じた気泡を遠心力にて取り除くシリンジ用遠心脱泡機です。
液体材料を入れたシリンジをセットして、スイッチを押すだけで操作が可能です。
エポキシ樹脂やグリス等の各種液体材料を簡単に脱泡できます。
約5分間で素早く脱泡できます。

アズワン品番
1-7241-02
消費電力(W)
600
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])
約2650/3200rpm
適合シリンジ
1、3、5、10、20mL×各2本
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
426×506×230
寸法(mm)
426×506×230
質量(kg)
約19
電源
AC100V 50/60Hz
タイマー時間
0.5~10分

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1につき¥30,000/税込¥33,000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33478837AW-5058429086AW-50-3AW-50 シリンジ用遠心脱泡機 「AWATORON3」 武蔵エンジニアリング 58429086シリンジ用遠心脱泡機 「AWATORON3」武蔵エンジニアリング1台
¥419,800
税込¥461,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする