シリコンハケ

シリコンハケ アズワン

刷毛は洗浄しやすく抜け落ちにくいです。
刷毛と柄は着脱可能です。
オートクレーブ可

材質刷毛/ シリコンゴム、柄/ 66ナイロン 耐熱温度(℃)250 内容量1本
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ブラシ幅(mm)
全長(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33458275 66096 1-9346-02 35 185
1,400
 
 
取扱い終了
33458232 66097 1-9346-01 35 185
1,400
 
 
取扱い終了
33458302 66095 1-9346-03 35 185
1,400
 
 
取扱い終了
33458345 66094 1-9346-04 45 210
1,500
 
 
取扱い終了
33458372 66093 1-9346-05 45 210
1,500
 
 
取扱い終了
33458406 66092 1-9346-06 45 210
1,500
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33458275 66096 29127614 小 35mm黄 小 35mm黄 シリコンハケ カンダ 29127614 シリコンハケ カンダ 1個 1,298 税込1,428 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「洗浄周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする