ホットスターラーREXIM(アナログタイプ)

ホットスターラーREXIM(アナログタイプ) アズワン

本体正面、操作部とホットプレートの間に安全ランプが装備されています(天板温度が60℃以下になるまで点灯)。
RSH-4AN・6ANは同時に複数溶液の加熱撹拌ができ、回転数・温度とも個別に調節が行えます。
外部温度センサー(別売)を使用することで直接試料温度をコントロールすることが可能です。
温度センサー等の固定に便利なサポートロッド(別売)を取付けることが可能です。

お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60850526 RSH-4AN 1台 1-4607-51 50~2000×4 344×377×81
98,500
 
 
取扱い終了
60850535 RSH-6AN 1台 1-4608-41 50~2000×6 504×377×81
130,500
 
 
取扱い終了
33396851 RSH-1AR 1個 1-4606-21 - -
24,500
 
 
取扱い終了

返品不可
33396867 RSH-4AR 1個 1-4607-31 - -
77,000
 
 
取扱い終了

返品不可
33396876 RSH-6AR 1個 1-4608-21 50~2000×6 -
132,000
 
 
取扱い終了
60850517 RSH-1AN 1台 1-4606-31 50~3000×1 189×215×81
33,200
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60850526 RSH-4AN 20814625 LSH-4A LSH-4A ホットスターラーREXIM アナログ LSHシリーズ アズワン 20814625 ホットスターラーREXIM アナログ LSHシリーズ アズワン 1個 104,000 税込114,400 メーカーモデルチェンジ後継品
60850535 RSH-6AN 20814650 LSH-6A LSH-6A ホットスターラーREXIM アナログ LSHシリーズ アズワン 20814650 ホットスターラーREXIM アナログ LSHシリーズ アズワン 1個 138,000 税込151,800 メーカーモデルチェンジ後継品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする