マイクロシックス

マイクロシックス - アズワン
(2件のレビュー)

任意のタイマーボタンを押してフタを閉じるだけでスタートし、設定時間になると自動的に止まります。
途中で止めたいときは、もう一度スタート時に押したタイマーボタンを押すと停止します。
回転の途中でカバーを開けると、強制ブレーキが作動する安全設計です。

アズワン品番1-7472-11材質ABS樹脂質量(g)本体/750、ACアダプタ/840電源AC100V 50/60Hz 24VA(ACアダプタ付属) 2Pタイプ本体寸法(mm)146×184×113モーターDCブラシモーター安全装置カバーオープン連動ブレーキ最大処理能力1.5ml×6本(許容試料密度1.2g/ml)タイマー設定5、10、30分回転数(min-1[r.p.m])6200±20%(固定)遠心加速度2000G内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33402047MS-1
25,000
24,900
27,390(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33402047
2020-06-29
用途: シダ類Ceratopteris richardiiの胞子を回収する
教育・研究機関

シダ類Ceratopteris richardiiの胞子を滅菌水で洗浄・回収する際に使用している。本商品は大変安価であるが、ここ一年間ほど使用してみて、安定性・耐久性・確実性において十分満足している。大学院レベルの研究にも推奨できる優れものである。

対象商品 : 33402047
2019-11-14
用途: チューブの簡単な遠心操作
新潟医療福祉大学教育・研究機関

操作は簡単ですし、安価で問題なく使用できており満足です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする