ハイドロリックホース K-70-12(両端金具04)

ハイドロリックホース K-70-12(両端金具04) - 十川ゴムハイドロリックホース K-70-12(両端金具04) - 十川ゴムハイドロリックホース K-70-12(両端金具04) - 十川ゴム
用途一般油圧配管用ねじTG1/2ホース内径(Φmm)12.7ホース外径(Φmm)20.7材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)寸法L(mm)70最高使用圧力(MPa)7.0最小曲げ半径(mm)125寸法C(mm)6.0接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)呼称12金具両端金具04適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)34.5補強層1W最高衝撃圧力(MPa)10.3流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70質量(g/m)ホース/510寸法HEX(mm)27RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)10.0内容量1本
108件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33341454K-70-12-400 04+04400
オープン
4,016
4,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
33341463K-70-12-410 04+04410
オープン
4,016
4,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
33341472K-70-12-420 04+04420
オープン
4,016
4,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
33341481K-70-12-430 04+04430
オープン
4,016
4,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
33341497K-70-12-440 04+04440
オープン
4,016
4,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
33341506K-70-12-450 04+04450
オープン
4,016
4,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
33341515K-70-12-460 04+04460
オープン
4,016
4,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
33341524K-70-12-470 04+04470
オープン
4,016
4,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
33341533K-70-12-480 04+04480
オープン
4,016
4,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
33341542K-70-12-490 04+04490
オープン
4,016
4,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
33341551K-70-12-500 04+04500
オープン
4,016
4,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
33341567K-70-12-510 04+04510
オープン
4,043
4,447(税込)
3日以内出荷
返品不可
33341576K-70-12-520 04+04520
オープン
4,043
4,447(税込)
3日以内出荷
返品不可
33341585K-70-12-530 04+04530
オープン
4,070
4,477(税込)
3日以内出荷
返品不可
33341594K-70-12-540 04+04540
オープン
4,070
4,477(税込)
3日以内出荷
返品不可
33341603K-70-12-550 04+04550
オープン
4,123
4,535(税込)
3日以内出荷
返品不可
33341612K-70-12-560 04+04560
オープン
4,150
4,565(税込)
3日以内出荷
返品不可
33341621K-70-12-570 04+04570
オープン
4,150
4,565(税込)
3日以内出荷
返品不可
33341637K-70-12-580 04+04580
オープン
4,177
4,595(税込)
3日以内出荷
返品不可
33341646K-70-12-590 04+04590
オープン
4,204
4,624(税込)
3日以内出荷
返品不可
33341655K-70-12-600 04+04600
オープン
4,230
4,653(税込)
3日以内出荷
返品不可
33341664K-70-12-610 04+04610
オープン
4,257
4,683(税込)
3日以内出荷
返品不可
33341673K-70-12-620 04+04620
オープン
4,257
4,683(税込)
3日以内出荷
返品不可
33341682K-70-12-630 04+04630
オープン
4,284
4,712(税込)
3日以内出荷
返品不可
33341691K-70-12-640 04+04640
オープン
4,338
4,772(税込)
3日以内出荷
返品不可
33341707K-70-12-650 04+04650
オープン
4,338
4,772(税込)
3日以内出荷
返品不可
33341716K-70-12-660 04+04660
オープン
4,365
4,802(税込)
3日以内出荷
返品不可
33341725K-70-12-670 04+04670
オープン
4,364
4,800(税込)
3日以内出荷
返品不可
33341734K-70-12-680 04+04680
オープン
4,391
4,830(税込)
3日以内出荷
返品不可
33341743K-70-12-690 04+04690
オープン
4,445
4,890(税込)
3日以内出荷
返品不可
33341752K-70-12-700 04+04700
オープン
4,445
4,890(税込)
3日以内出荷
返品不可
33341761K-70-12-710 04+04710
オープン
4,472
4,919(税込)
3日以内出荷
返品不可
33341777K-70-12-720 04+04720
オープン
4,471
4,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
33341786K-70-12-730 04+04730
オープン
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
33341795K-70-12-740 04+04740
オープン
4,552
5,007(税込)
3日以内出荷
返品不可
33341804K-70-12-750 04+04750
オープン
4,552
5,007(税込)
3日以内出荷
返品不可
33341813K-70-12-760 04+04760
オープン
4,579
5,037(税込)
3日以内出荷
返品不可
33341822K-70-12-770 04+04770
オープン
4,605
5,066(税込)
3日以内出荷
返品不可
33341831K-70-12-780 04+04780
オープン
4,605
5,066(税込)
3日以内出荷
返品不可
33341847K-70-12-790 04+04790
オープン
4,659
5,125(税込)
3日以内出荷
返品不可
33341856K-70-12-800 04+04800
オープン
4,659
5,125(税込)
3日以内出荷
返品不可
33341865K-70-12-810 04+04810
オープン
4,686
5,155(税込)
3日以内出荷
返品不可
33341874K-70-12-820 04+04820
オープン
4,739
5,213(税込)
3日以内出荷
返品不可
33341883K-70-12-830 04+04830
オープン
4,739
5,213(税込)
3日以内出荷
返品不可
33341892K-70-12-840 04+04840
オープン
4,766
5,243(税込)
3日以内出荷
返品不可
33341901K-70-12-850 04+04850
オープン
4,766
5,243(税込)
3日以内出荷
返品不可
33341917K-70-12-860 04+04860
オープン
4,793
5,272(税込)
3日以内出荷
返品不可
33341926K-70-12-870 04+04870
オープン
4,846
5,331(税込)
3日以内出荷
返品不可
33341935K-70-12-880 04+04880
オープン
4,846
5,331(税込)
3日以内出荷
返品不可
33341944K-70-12-890 04+04890
オープン
4,873
5,360(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする