曜日別特売

ハイドロリックホース K-70-19(両端金具05+アダプタ付)

ハイドロリックホース K-70-19(両端金具05+アダプタ付) - 十川ゴムハイドロリックホース K-70-19(両端金具05+アダプタ付) - 十川ゴムハイドロリックホース K-70-19(両端金具05+アダプタ付) - 十川ゴム
用途一般油圧配管用ホース内径(Φmm)19.0金具両端金具05+アダプタ付ホース外径(Φmm)27.8ねじTG3/4最高使用圧力(MPa)7.0最高衝撃圧力(MPa)10.3材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)最小曲げ半径(mm)180呼称19適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)34.5補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70質量(g/m)ホース/730RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)15.5内容量1本
注意
※ホースが直線の場合、両端金具(カップリング)の先端までの長さをlとします。アダプタ組み立て時の長さIは含まれません。
98件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法C(mm)
寸法HEX(mm)
寸法I(mm)
寸法L(mm)
全長l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33348226K-70-19-500 05+05 15+1513.5363883500
オープン
7,648
8,413(税込)
3日以内出荷
返品不可
33348235K-70-19-510 05+05 15+1513.5363883510
オープン
7,667
8,434(税込)
3日以内出荷
返品不可
33348244K-70-19-520 05+05 15+1513.5363883520
オープン
7,706
8,477(税込)
3日以内出荷
返品不可
33348253K-70-19-530 05+05 15+1513.5363883530
オープン
7,686
8,455(税込)
3日以内出荷
返品不可
33348262K-70-19-540 05+05 15+1513.5363883540
オープン
7,725
8,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
33348271K-70-19-550 05+05 15+1513.5363883550
オープン
7,764
8,540(税込)
3日以内出荷
返品不可
33348287K-70-19-560 05+05 15+1513.5363883560
オープン
7,783
8,561(税込)
3日以内出荷
返品不可
33348296K-70-19-570 05+05 15+1513.5363883570
オープン
7,822
8,604(税込)
3日以内出荷
返品不可
33348305K-70-19-580 05+05 15+1513.5363883580
オープン
7,861
8,647(税込)
3日以内出荷
返品不可
33348314K-70-19-590 05+05 15+1513.5363883590
オープン
7,880
8,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
33348323K-70-19-600 05+05 15+1513.5363883600
オープン
7,919
8,711(税込)
3日以内出荷
返品不可
33348332K-70-19-610 05+05 15+1513.5363883610
オープン
7,938
8,732(税込)
3日以内出荷
返品不可
33348341K-70-19-620 05+05 15+1513.5363883620
オープン
7,977
8,775(税込)
3日以内出荷
返品不可
33348357K-70-19-630 05+05 15+1513.5363883630
オープン
7,996
8,796(税込)
3日以内出荷
返品不可
33348366K-70-19-640 05+05 15+1513.5363883640
オープン
8,035
8,839(税込)
3日以内出荷
返品不可
33348375K-70-19-650 05+05 15+1513.5363883650
オープン
8,054
8,859(税込)
3日以内出荷
返品不可
33348384K-70-19-660 05+05 15+1513.5363883660
オープン
8,054
8,859(税込)
3日以内出荷
返品不可
33348393K-70-19-670 05+05 15+1513.5363883670
オープン
8,073
8,880(税込)
3日以内出荷
返品不可
33348402K-70-19-680 05+05 15+1513.5363883680
オープン
8,112
8,923(税込)
3日以内出荷
返品不可
33348411K-70-19-690 05+05 15+1513.5363883690
オープン
8,151
8,966(税込)
3日以内出荷
返品不可
33348427K-70-19-700 05+05 15+1513.5363883700
オープン
8,190
9,009(税込)
3日以内出荷
返品不可
33348436K-70-19-710 05+05 15+1513.5363883710
オープン
8,209
9,030(税込)
3日以内出荷
返品不可
33348445K-70-19-720 05+05 15+1513.5363883720
オープン
8,248
9,073(税込)
3日以内出荷
返品不可
33348454K-70-19-730 05+05 15+1513.5363883730
オープン
8,267
9,094(税込)
3日以内出荷
返品不可
33348463K-70-19-740 05+05 15+1513.5363883740
オープン
8,306
9,137(税込)
3日以内出荷
返品不可
33348472K-70-19-750 05+05 15+1513.5363883750
オープン
8,325
9,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
33348481K-70-19-760 05+05 15+1513.5363883760
オープン
8,364
9,200(税込)
3日以内出荷
返品不可
33348497K-70-19-770 05+05 15+1513.5363883770
オープン
8,383
9,221(税込)
3日以内出荷
返品不可
33348506K-70-19-780 05+05 15+1513.5363883780
オープン
8,422
9,264(税込)
3日以内出荷
返品不可
33348515K-70-19-790 05+05 15+1513.5363883790
オープン
8,422
9,264(税込)
3日以内出荷
返品不可
33348524K-70-19-800 05+05 15+1513.5363883800
オープン
8,441
9,285(税込)
3日以内出荷
返品不可
33348533K-70-19-810 05+05 15+1513.5363883810
オープン
8,480
9,328(税込)
3日以内出荷
返品不可
33348542K-70-19-820 05+05 15+1513.5363883820
オープン
8,500
9,350(税込)
3日以内出荷
返品不可
33348551K-70-19-830 05+05 15+1513.5363883830
オープン
8,538
9,392(税込)
3日以内出荷
返品不可
33348567K-70-19-840 05+05 15+1513.5363883840
オープン
8,577
9,435(税込)
3日以内出荷
返品不可
33348576K-70-19-850 05+05 15+1513.5363883850
オープン
8,596
9,456(税込)
3日以内出荷
返品不可
33348585K-70-19-860 05+05 15+1513.5363883860
オープン
8,635
9,499(税込)
3日以内出荷
返品不可
33348594K-70-19-870 05+05 15+1513.5363883870
オープン
8,654
9,519(税込)
3日以内出荷
返品不可
33348603K-70-19-880 05+05 15+1513.5363883880
オープン
8,693
9,562(税込)
3日以内出荷
返品不可
33348612K-70-19-890 05+05 15+1513.5363883890
オープン
8,732
9,605(税込)
3日以内出荷
返品不可
33348621K-70-19-900 05+05 15+1513.5363883900
オープン
8,751
9,626(税込)
3日以内出荷
返品不可
33348637K-70-19-910 05+05 15+1513.5363883910
オープン
8,790
9,669(税込)
3日以内出荷
返品不可
33348646K-70-19-920 05+05 15+1513.5363883920
オープン
8,810
9,691(税込)
3日以内出荷
返品不可
33348655K-70-19-930 05+05 15+1513.5363883930
オープン
8,809
9,690(税込)
3日以内出荷
返品不可
33348664K-70-19-940 05+05 15+1513.5363883940
オープン
8,829
9,712(税込)
3日以内出荷
返品不可
33348673K-70-19-950 05+05 15+1513.5363883950
オープン
8,867
9,754(税込)
3日以内出荷
返品不可
33348682K-70-19-960 05+05 15+1513.5363883960
オープン
8,887
9,776(税込)
3日以内出荷
返品不可
33348691K-70-19-970 05+05 15+1513.5363883970
オープン
8,925
9,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
33348707K-70-19-980 05+05 15+1513.5363883980
オープン
8,964
9,860(税込)
3日以内出荷
返品不可
33348716K-70-19-990 05+05 15+1513.5363883990
オープン
9,003
9,903(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする