曜日別特売

ハイドロリックホース K-70-25(両端金具04)

ハイドロリックホース K-70-25(両端金具04) - 十川ゴムハイドロリックホース K-70-25(両端金具04) - 十川ゴムハイドロリックホース K-70-25(両端金具04) - 十川ゴム
用途一般油圧配管用ねじTG1ホース内径(Φmm)25.4ホース外径(Φmm)35.7材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)寸法L(mm)92最高使用圧力(MPa)7.0最小曲げ半径(mm)240寸法C(mm)9.0接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)呼称25金具両端金具04適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)34.5補強層1W最高衝撃圧力(MPa)10.3流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70質量(g/m)ホース/1055寸法HEX(mm)41ネジ口内径(Φmm)21.0内容量1本
98件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33349136K-70-25-500 04+04500
オープン
10,565
11,622(税込)
3日以内出荷
返品不可
33349145K-70-25-510 04+04510
オープン
10,588
11,647(税込)
3日以内出荷
返品不可
33349154K-70-25-520 04+04520
オープン
10,633
11,696(税込)
3日以内出荷
返品不可
33349163K-70-25-530 04+04530
オープン
10,656
11,722(税込)
3日以内出荷
返品不可
33349172K-70-25-540 04+04540
オープン
10,701
11,771(税込)
3日以内出荷
返品不可
33349181K-70-25-550 04+04550
オープン
10,723
11,795(税込)
3日以内出荷
返品不可
33349197K-70-25-560 04+04560
オープン
10,814
11,895(税込)
3日以内出荷
返品不可
33349206K-70-25-570 04+04570
オープン
10,837
11,921(税込)
3日以内出荷
返品不可
33349215K-70-25-580 04+04580
オープン
10,882
11,970(税込)
3日以内出荷
返品不可
33349224K-70-25-590 04+04590
オープン
10,904
11,994(税込)
3日以内出荷
返品不可
33349233K-70-25-600 04+04600
オープン
10,950
12,045(税込)
3日以内出荷
返品不可
33349242K-70-25-610 04+04610
オープン
10,972
12,069(税込)
3日以内出荷
返品不可
33349251K-70-25-620 04+04620
オープン
11,063
12,169(税込)
3日以内出荷
返品不可
33349267K-70-25-630 04+04630
オープン
11,085
12,194(税込)
3日以内出荷
返品不可
33349276K-70-25-640 04+04640
オープン
11,108
12,219(税込)
3日以内出荷
返品不可
33349285K-70-25-650 04+04650
オープン
11,153
12,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
33349294K-70-25-660 04+04660
オープン
11,176
12,294(税込)
3日以内出荷
返品不可
33349303K-70-25-670 04+04670
オープン
11,266
12,393(税込)
3日以内出荷
返品不可
33349312K-70-25-680 04+04680
オープン
11,311
12,442(税込)
3日以内出荷
返品不可
33349321K-70-25-690 04+04690
オープン
11,334
12,467(税込)
3日以内出荷
返品不可
33349337K-70-25-700 04+04700
オープン
11,379
12,517(税込)
3日以内出荷
返品不可
33349346K-70-25-710 04+04710
オープン
11,402
12,542(税込)
3日以内出荷
返品不可
33349355K-70-25-720 04+04720
オープン
11,425
12,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
33349364K-70-25-730 04+04730
オープン
11,515
12,667(税込)
3日以内出荷
返品不可
33349373K-70-25-740 04+04740
オープン
11,538
12,692(税込)
3日以内出荷
返品不可
33349382K-70-25-750 04+04750
オープン
11,583
12,741(税込)
3日以内出荷
返品不可
33349391K-70-25-760 04+04760
オープン
11,605
12,766(税込)
3日以内出荷
返品不可
33349407K-70-25-770 04+04770
オープン
11,651
12,816(税込)
3日以内出荷
返品不可
33349416K-70-25-780 04+04780
オープン
11,674
12,841(税込)
3日以内出荷
返品不可
33349425K-70-25-790 04+04790
オープン
11,764
12,940(税込)
3日以内出荷
返品不可
33349434K-70-25-800 04+04800
オープン
11,786
12,965(税込)
3日以内出荷
返品不可
33349443K-70-25-810 04+04810
オープン
11,832
13,015(税込)
3日以内出荷
返品不可
33349452K-70-25-820 04+04820
オープン
11,854
13,039(税込)
3日以内出荷
返品不可
33349461K-70-25-830 04+04830
オープン
11,900
13,090(税込)
3日以内出荷
返品不可
33349477K-70-25-840 04+04840
オープン
11,945
13,140(税込)
3日以内出荷
返品不可
33349486K-70-25-850 04+04850
オープン
11,990
13,189(税込)
3日以内出荷
返品不可
33349495K-70-25-860 04+04860
オープン
12,035
13,239(税込)
3日以内出荷
返品不可
33349504K-70-25-870 04+04870
オープン
12,058
13,264(税込)
3日以内出荷
返品不可
33349513K-70-25-880 04+04880
オープン
12,103
13,313(税込)
3日以内出荷
返品不可
33349522K-70-25-890 04+04890
オープン
12,126
13,339(税込)
3日以内出荷
返品不可
33349531K-70-25-900 04+04900
オープン
12,194
13,413(税込)
3日以内出荷
返品不可
33349547K-70-25-910 04+04910
オープン
12,239
13,463(税込)
3日以内出荷
返品不可
33349556K-70-25-920 04+04920
オープン
12,284
13,512(税込)
3日以内出荷
返品不可
33349565K-70-25-930 04+04930
オープン
12,307
13,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
33349574K-70-25-940 04+04940
オープン
12,352
13,587(税込)
3日以内出荷
返品不可
33349583K-70-25-950 04+04950
オープン
12,398
13,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
33349592K-70-25-960 04+04960
オープン
12,443
13,687(税込)
3日以内出荷
返品不可
33349601K-70-25-970 04+04970
オープン
12,466
13,713(税込)
3日以内出荷
返品不可
33349617K-70-25-980 04+04980
オープン
12,510
13,761(税込)
3日以内出荷
返品不可
33349626K-70-25-990 04+04990
オープン
12,556
13,812(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする