曜日別特売

ハイドロリックホース K-210-19(両端金具04+アダプタ付)

ハイドロリックホース K-210-19(両端金具04+アダプタ付) - 十川ゴムハイドロリックホース K-210-19(両端金具04+アダプタ付) - 十川ゴムハイドロリックホース K-210-19(両端金具04+アダプタ付) - 十川ゴム
用途一般油圧配管用ホース内径(Φmm)19.0金具両端金具04+アダプタ付ホース外径(Φmm)28.8ねじTG3/4最高使用圧力(MPa)21.0最高衝撃圧力(MPa)30.9材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)最小曲げ半径(mm)240接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)呼称19適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)82.3補強層2W流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70質量(g/m)ホース/1110RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)15.5内容量1本
注意
※ホースが直線の場合、両端金具(カップリング)の先端までの長さをlとします。アダプタ組み立て時の長さIは含まれません。
98件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法C(mm)
寸法HEX(mm)
寸法I(mm)
寸法L(mm)
全長l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33386114K-210-19-500 04+04 16+167.5364083500
オープン
6,925
7,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
33386123K-210-19-510 04+04 16+167.5364083510
オープン
6,988
7,687(税込)
3日以内出荷
返品不可
33386132K-210-19-520 04+04 16+167.5364083520
オープン
7,003
7,703(税込)
3日以内出荷
返品不可
33386141K-210-19-530 04+04 16+167.5364083530
オープン
7,050
7,755(税込)
3日以内出荷
返品不可
33386157K-210-19-540 04+04 16+167.5364083540
オープン
7,065
7,772(税込)
3日以内出荷
返品不可
33386166K-210-19-550 04+04 16+167.5364083550
オープン
7,128
7,841(税込)
3日以内出荷
返品不可
33386175K-210-19-560 04+04 16+167.5364083560
オープン
7,143
7,857(税込)
3日以内出荷
返品不可
33386184K-210-19-570 04+04 16+167.5364083570
オープン
7,175
7,893(税込)
3日以内出荷
返品不可
33386193K-210-19-580 04+04 16+167.5364083580
オープン
7,253
7,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33386202K-210-19-590 04+04 16+167.5364083590
オープン
7,268
7,995(税込)
3日以内出荷
返品不可
33386211K-210-19-600 04+04 16+167.5364083600
オープン
7,315
8,047(税込)
3日以内出荷
返品不可
33386227K-210-19-610 04+04 16+167.5364083610
オープン
7,346
8,081(税込)
3日以内出荷
返品不可
33386236K-210-19-620 04+04 16+167.5364083620
オープン
7,393
8,132(税込)
3日以内出荷
返品不可
33386245K-210-19-630 04+04 16+167.5364083630
オープン
7,409
8,150(税込)
3日以内出荷
返品不可
33386254K-210-19-640 04+04 16+167.5364083640
オープン
7,456
8,202(税込)
3日以内出荷
返品不可
33386263K-210-19-650 04+04 16+167.5364083650
オープン
7,486
8,235(税込)
3日以内出荷
返品不可
33386272K-210-19-660 04+04 16+167.5364083660
オープン
7,534
8,287(税込)
3日以内出荷
返品不可
33386281K-210-19-670 04+04 16+167.5364083670
オープン
7,580
8,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
33386297K-210-19-680 04+04 16+167.5364083680
オープン
7,612
8,373(税込)
3日以内出荷
返品不可
33386306K-210-19-690 04+04 16+167.5364083690
オープン
7,658
8,424(税込)
3日以内出荷
返品不可
33386315K-210-19-700 04+04 16+167.5364083700
オープン
7,674
8,441(税込)
3日以内出荷
返品不可
33386324K-210-19-710 04+04 16+167.5364083710
オープン
7,721
8,493(税込)
3日以内出荷
返品不可
33386333K-210-19-720 04+04 16+167.5364083720
オープン
7,767
8,544(税込)
3日以内出荷
返品不可
33386342K-210-19-730 04+04 16+167.5364083730
オープン
7,799
8,579(税込)
3日以内出荷
返品不可
33386351K-210-19-740 04+04 16+167.5364083740
オープン
7,829
8,612(税込)
3日以内出荷
返品不可
33386367K-210-19-750 04+04 16+167.5364083750
オープン
7,877
8,665(税込)
3日以内出荷
返品不可
33386376K-210-19-760 04+04 16+167.5364083760
オープン
7,907
8,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
33386385K-210-19-770 04+04 16+167.5364083770
オープン
7,939
8,733(税込)
3日以内出荷
返品不可
33386394K-210-19-780 04+04 16+167.5364083780
オープン
7,985
8,784(税込)
3日以内出荷
返品不可
33386403K-210-19-790 04+04 16+167.5364083790
オープン
8,032
8,835(税込)
3日以内出荷
返品不可
33386412K-210-19-800 04+04 16+167.5364083800
オープン
8,048
8,853(税込)
3日以内出荷
返品不可
33386421K-210-19-810 04+04 16+167.5364083810
オープン
8,095
8,905(税込)
3日以内出荷
返品不可
33386437K-210-19-820 04+04 16+167.5364083820
オープン
8,126
8,939(税込)
3日以内出荷
返品不可
33386446K-210-19-830 04+04 16+167.5364083830
オープン
8,173
8,990(税込)
3日以内出荷
返品不可
33386455K-210-19-840 04+04 16+167.5364083840
オープン
8,204
9,024(税込)
3日以内出荷
返品不可
33386464K-210-19-850 04+04 16+167.5364083850
オープン
8,250
9,075(税込)
3日以内出荷
返品不可
33386473K-210-19-860 04+04 16+167.5364083860
オープン
8,297
9,127(税込)
3日以内出荷
返品不可
33386482K-210-19-870 04+04 16+167.5364083870
オープン
8,313
9,144(税込)
3日以内出荷
返品不可
33386491K-210-19-880 04+04 16+167.5364083880
オープン
8,360
9,196(税込)
3日以内出荷
返品不可
33386507K-210-19-890 04+04 16+167.5364083890
オープン
8,391
9,230(税込)
3日以内出荷
返品不可
33386516K-210-19-900 04+04 16+167.5364083900
オープン
8,438
9,282(税込)
3日以内出荷
返品不可
33386525K-210-19-910 04+04 16+167.5364083910
オープン
8,453
9,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
33386534K-210-19-920 04+04 16+167.5364083920
オープン
8,516
9,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
33386543K-210-19-930 04+04 16+167.5364083930
オープン
8,562
9,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
33386552K-210-19-940 04+04 16+167.5364083940
オープン
8,578
9,436(税込)
3日以内出荷
返品不可
33386561K-210-19-950 04+04 16+167.5364083950
オープン
8,640
9,504(税込)
3日以内出荷
返品不可
33386577K-210-19-960 04+04 16+167.5364083960
オープン
8,656
9,522(税込)
3日以内出荷
返品不可
33386586K-210-19-970 04+04 16+167.5364083970
オープン
8,703
9,573(税込)
3日以内出荷
返品不可
33386595K-210-19-980 04+04 16+167.5364083980
オープン
8,718
9,590(税込)
3日以内出荷
返品不可
33386604K-210-19-990 04+04 16+167.5364083990
オープン
8,781
9,659(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする