ACE(エース)
スカイクリーンPK型
(1件のレビュー)
ポールの長さは900mmのロングタイプです。
5段階、130mmピッチになります。
用途
物干金物
セット内容
物干し2本
材質/仕上
ADC/アクリル焼付塗装
種類
壁付型
内容量
1組(2本)
注意
※収納時における下竿中心が下部足掛けより650mm以上になるように取り付けてください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ(mm)
質量(kg)
最高高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33618751
700WH
ホワイト
700
2.6
1798
¥
37,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33618767
700LB
ライトブロンズ
700
2.6
1798
¥
37,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33618776
700DB
ダークブロンズ
700
2.6
1798
¥
37,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33618785
700S
シルバー
700
2.6
1798
¥
34,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33618794
550WH
ホワイト
550
2.5
1723
¥
36,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33618803
550LB
ライトブロンズ
550
2.5
1723
¥
36,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33618812
550DB
ダークブロンズ
550
2.5
1723
¥
36,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33618821
550S
シルバー
550
2.5
1723
¥
32,900
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください