スカイクリーンスタンド樹脂ベースⅡ

スカイクリーンスタンド樹脂ベースⅡ - ACE(エース)スカイクリーンスタンド樹脂ベースⅡ - ACE(エース)スカイクリーンスタンド樹脂ベースⅡ - ACE(エース)
(3件のレビュー)

樹脂性ベースはベース本体の中に水や砂を入れて使用します。

用途物干金物サイズ(mm)440×350×175材質PE質量(kg)2ライトグレー内容量1台
注意
※本商品は1台単位です。1セット必要な場合は2台ご注文ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33618943-
2,890
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
28973709-
1,980
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
28973709-33618943-- スカイクリーンスタンド樹脂ベースⅡ ACE(エース) 33618943スカイクリーンスタンド樹脂ベースⅡACE(エース)1台
2,598
税込2,858
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33618943
2022-10-09
用途: 物干し用
有限会社大進無線製造業

組立ても簡単でした、今まで使用のポールとぴったり合いましたよかったです

2が参考にしています
対象商品 : 33618943
2021-09-21
用途: 物干しスタンド立てる
その他業種

13年使ってて紫外線劣化でボロボロになったので更新のために購入。
柱側につくアタッチメントも新品がついてくるので強度も十分。
また10年後買うので生産中止になりませんように。

2が参考にしています
対象商品 : 33618943
2018-05-20
用途: 看板のベース
ナグサ広告

木を削って差し込んで、看板のベースにしました。
スペーサーがあるので、差し替えが自由で重宝します。
色もアイボリーぽい淡いグレーで、見た目もいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物干金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする