乾湿両用掃除機
とりまわしが楽な小型、軽量。排気が気にならない後方側面排気。微細粉塵用フィルター標準装備。
吸込仕事率(W)180
ホース長さ(m)約2
最大風量(m3/min)2.0
吸水容量(L)約11
付属品ペーパーカートリッジフィルター、ハンドルグリップ、フレキシブルホース、集塵袋、ワイドノズル、延長パイプ、クロスフィルター、キャスター(4個)、丸毛ブラシ、取付ネジ(6本)、フォームフィルター、隙間ノズル
質量(kg)約4.7
消費電力(W)1050
タンク容量(L)約20(モーター収納部分含む)
コード長さ(m)約4
騒音値(dB)78
最大真空圧(kPa)14(1446mm水柱)
材質(本体)樹脂製
周波数(Hz)50/60
電流(A)11
電圧(V)単相交流100
ホース径(Φmm)約35
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×510
内容量1台
清掃用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 35118806
2017-03-13
- 用途:
- 清掃作業等の時
合同会社朋エージェンシー 様
(建設業・工事業)
値段も手ごろで 嬉しいです。
コンプレッサーやポリッシャーも欲しいのでまた、よろしくお願いします。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 35118806
2016-04-13
- 用途:
- 機械のフィルター清掃に使用
鈴が峰 様
乾燥機のフィルター清掃に使用しています
安価なものでよかったので購入
必要最低限のことはしています
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 35118806
2013-06-06
- 用途:
- 鉄鋼業。工場内の清掃作業に使用。
新世日本金属株式会社 様
鉄粉・粉塵・砂埃等の清掃に使用していますが、フィルターの目が細かすぎるのか直ぐに目詰まりを起こします。10分か15分に一回フィルターを掃除してやらないと吸引力が落ちます。もう少し目の粗いフィルターも付属してもらいたいです。あるいは別売りでも良いので取り扱ってほしいです。
3人が参考にしています
MonotaROからの回答
貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善の参考にさせていただきます。
2011-08-03
- 用途:
- 粉体の掃除
軽く操作しやすい。集塵力もあり大変に満足しています。何より安価なのが良いです。ところでペーパーカートリッジはSCL用のもので使用できますか。
2人が参考にしています
MonotaROからの回答
貴重なご意見、ありがとうございました。
確認させて頂きましたところ、ペーパーカートリッジはEVC-200PCLとEVC-200SCLと兼用のものをご用意させて頂いております。
何卒よろしくお願い致します。