曜日別特売

かくしキャップ

かくしキャップ - ACE(エース)かくしキャップ - ACE(エース)かくしキャップ - ACE(エース)かくしキャップ - ACE(エース)かくしキャップ - ACE(エース)
(23件のレビュー)
材質/仕上SUS304/ヘアーライン内容量1個
注意
※適用パイプにご注意ください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
適合パイプ径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2073539240A/50A85784.7Φ45~Φ65
1,260
929
1,022(税込)
当日出荷
2073540865A/80A1107106.7Φ65~Φ95
1,380
999
1,099(税込)
当日出荷
20735383100A1407128.7Φ95~Φ115
1,910
1,398
1,538(税込)
当日出荷
1160833640A/50A85784.7Φ45~Φ75
880
取扱い終了
代替品有
1160834565A/80A1107106.7Φ50~Φ85
960
取扱い終了
代替品有
11608354100A1407128.7Φ85~Φ115
1,340
取扱い終了
代替品有
33619853140---Φ85~Φ115
1,340
取扱い終了
33619862110---Φ50~Φ85
960
取扱い終了
3361987185---Φ45~Φ75
880
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
1160833640A/50A2073539240A/50A40A/50A かくしキャップ ACE(エース) 20735392かくしキャップACE(エース)1個
929
税込1,022
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
1160834565A/80A2073540865A/80A65A/80A かくしキャップ ACE(エース) 20735408かくしキャップACE(エース)1個
999
税込1,099
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11608354100A20735383100A100A かくしキャップ ACE(エース) 20735383かくしキャップACE(エース)1個
1,398
税込1,538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:23
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20735408
2025-07-05
用途: アルミホイールセンサーキャンプ
建設業・工事業

ダメ元で、キャラバンのアルミホイールセンサーキャンプが、既製品が、ないためサイズが、丁度良かったので、購入させて頂きました。
パイプ固定用のピンもそのまま加工せずセンサー穴に綺麗に収まり 一応脱着を考えエアコン穴塞ぎ粘土で、接着しました。パイプ固定ピンが、タイヤの遠心力で、たぶん広がり外れず絶好調です。先日1600km走行して参りましたが、外れませんでした。最高です。!!

2025-01-06
用途: メンテナンス
建設業・工事業

給湯器を交換しましたので、配管穴をを塞ぐために使用しました。設備業者の提案よりも綺麗にでき満足です。

対象商品 : 20735408
2024-04-03
用途: エアコンの貫通穴のカバー
株式会社斉藤建築

いろいろなサイズの穴に対応可能で、助かります。ちょっと値段が高いのが難点です。

対象商品 : 20735408
2024-02-05
用途: 機器撤去後の養生カバーとして使用
株式会社ケイ・エス・デー卸売・小売業

大きさも値段もちょうどよい施工もカンタンで使いやすかった

対象商品 : 20735383
2023-07-07
用途: 住宅基礎配管穴補修

住宅基礎のエアコン配管撤去に伴いΦ100穴埋めに使用しました。この商品だけでは取れてしまいそうなのでパテを裏側周りに入れて使用。よさそうな気がします。

対象商品 : 20735392
2022-03-07
用途: 不要な換気口の塞ぎ
株式会社Full Moonサービス業

中の4つ爪がバネの役割になっているため微妙な経口のパイプにもすんなりフィットしてGOOD!見栄えもステンレスなため弊事務所のインダストリアルな空間にマッチしてとても良いです。

対象商品 : 20735408
2022-05-25
用途: FFストーブスリーブキャップ

想像していたより製品自体に質感がありビックリしました。
経年してみなければ判断はできませんが、良い感じの製品です。

対象商品 : 20735408
2021-09-10
用途: 空調配管の穴隠し
株式会社ニューオーシャンサービス業

Φ90㎜と言う中途半端な口径の配管の穴隠しに使用しました。Φ75㎜や100㎜はのパイプ蓋は色々とあるのですが、うまく合いませんでした。この「かくしキャップ」は板バネで押さえで固定するようになっているので、Φ90㎜という中途半端な口径の配管でもうまく固定できました。リピート予定です。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする