コーナークランプ
用途
角材と角材を直角に固定する際の仮止め固定に。
窓枠・ドア用枠接着時の仮止めに最適。
種類アングルクランプ/コーナークランプ
材質(本体)アルミダイキャスト
質量(g)1000
有効寸法(mm)10~110
内容量1個
窓枠・ドア用枠接着時の仮止めに最適。
作業工具 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34057256 | K-1000 | 03474755 | EA526CA-1 |
|
コーナークランプ | エスコ | 1個 | ¥8,940 税込¥9,834 | メーカー違いの相当品です |