充電式インパクトレンチ

充電式インパクトレンチ RYOBI(リョービ)

締め付ける部材に応じて、高速・低速ワンタッチ切り替え。
ソケットはピンタイプだけでなく、エアツール用ワンタッチタイプも使用可

トルク(N・m)
(高速)175
(低速)80
回転数(min-1[r.p.m])
(高速)0~2500
(低速)0~1800
質量(kg)
(本体)1.5
(充電器)0.74
用途ボルトナットの締め付け、ゆるめ作業に バッテリー電圧(V)14.4 バッテリー容量(mAh)3000 ねじ締め能力(mm)ボルトM8~M16 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM8~M12 充電時間(分)27 仕様ソケット差込口12.7mm(ワンタッチ/ピンタイプ式) 充電器形名BC-1400L 電源(V)単相100 充電入力容量(VA)215 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)151×82(電池パック部)×240 打撃数(min-1)(高速)0~3200、(低速)0~2400 バッテリーリチウムイオン(B-1430L) 付属品充電器、電池パック×2、ベルトフック(本体取付)、キャリングケース トラスコ品番353-6327 内容量1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
34610545 BIW-1475
60,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする