コードレスドライバドリル
小形軽量のコンパクトボディ!!
締付けトルク21段切替付き!
LEDライト付き!
便利な電池残量警告ランプ付!
ドリル・ビットが工具なしで交換可能なキーレスチャック付!
バッテリー電圧(V)10.8
充電時間(分)30
回転数(min-1[回/分])(低速)0~300、(高速)0~1300
チャック能力(mm)0.8~10
最大締付トルク(N・m)22
穴あけ能力(mm) 鉄工10
穴あけ能力(mm) 木工21
ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.8×45L
ねじ締め能力(mm) 機械ねじM6
バッテリーリチウムイオン(BCL1015)
充電器形名UC10SL
トルクレンジ(N・m)(21段)0.5~4.0
取付チャックねじ(U3/8インチー24)キーレスチャック(10TLRL-N)
仕様フィードバック制御、ブレーキ付、無段変速、二段変速、追い締め機構、正逆転可能、トルク切替クラッチ付、キーレスチャック
質量(kg)1.0
内容量1台