ギヤープーラ GT型 (2本爪・3本爪兼用)

ギヤープーラ GT型 (2本爪・3本爪兼用) スーパーツール

2本爪型よりセットしやすく荷重安定型

付属品GPオイル(15g入) トラスコ品番108-6103 質量(kg)3.3 破断荷重(t)7.5 爪形状2本爪3本爪兼用 爪の届く長さ(mm)100 被引き抜き物の直径最小(mm)75 被引き抜き物の直径最大(mm)175 内容量1丁
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02183876 GTW6
10,800
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする