エネループ急速充電器
2倍速・3倍速対応の急速充電器。単3形eneloop1本を約75分で3倍速充電可能。
1本ずつの充電状況がわかる4つのLEDランプ。
単3形・単4形とも1~4個充電可能(混合充電も可能)
海外でも充電できるAC100~240V対応 。
充電時間
単3形/約220分(1~4個)、約110分(1~2個倍速時)、約75分(1個)
単4形/約200分(1~4個)、約100分(1~2個)、約65分(1個)
適合充電池/ニッケル水素
トラスコ品番361-7564
質量(g)約95
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×28×105
入力電源AC100V-240V
内容量1台
単4形/約200分(1~4個)、約100分(1~2個)、約65分(1個)
注意
※eneloop充電池は別売りです。