Panasonic(パナソニック)
充電器
(1件のレビュー)
充電時間(分)
実用充電/約35
フル充電/約60
仕様
充電状態表示、電池パック異常表示
トラスコ品番
360-8298
質量(g)
430
消費電力(W)
26
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
適合バッテリー
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34621675
EZ0L20
100(50/60Hz)
EZ9L20専用
¥
11,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください