マルチ切断機
業界初のデュアルモードタイプ
電子制御方式、2段変速機構。1500/3600min-1の回転数切替えが可能。用途にあわせて、各種ブレードが選択できます。
ソフトスタートを採用。始動時の衝撃を緩和します。
自動復帰型モーター保護機構搭載。スピンドルロック付。ブレード交換の作業性が向上。
ワンタッチバイス付
用途
【低速モード1500min-1】
チップソー(低速)(主に厚物鉄鋼用)/一般鋼材、構造用鋼材、パイプ
【高速モード3600min-1】
チップソー(高速)(主に薄物鉄鋼用)/一般鋼材、構造用鋼材、パイプ、アルミ材
切断砥石/一般鋼材、構造用鋼材、パイプ
ダイヤモンドブレード/インターロッキング、煉瓦、人造大理石
付属品
チップソー(低速)(主に厚物鉄鋼用)/一般鋼材、構造用鋼材、パイプ
【高速モード3600min-1】
チップソー(高速)(主に薄物鉄鋼用)/一般鋼材、構造用鋼材、パイプ、アルミ材
切断砥石/一般鋼材、構造用鋼材、パイプ
ダイヤモンドブレード/インターロッキング、煉瓦、人造大理石
メガネレンチ
T型レンチ(17mm)
チップソー(BS-305L)
標準厚切断砥石(MPレギュラー305)
切断能力(mm)アングル
T型レンチ(17mm)
チップソー(BS-305L)
標準厚切断砥石(MPレギュラー305)
(90°時)100×100
(45°時)50×50
刃物外径(Φmm)305
刃物内径(Φmm)25.4
対応材質鉄工用、コンクリート用、アルミ用
回転数(min-1[r.p.m])1500/3600
電圧(V)単相100
定格電流(A)15
消費電力(W)1440
コード長さ(m)3.5
芯数3
バイス最大口幅(mm)185
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×570×590
最大切断サイズ(丸45°)(Φmm)7
最大切断サイズ(角45°)(mm)70×70
最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)100
最大切断サイズ(角90°)(mm)100×100
刃厚(mm)4
本体質量(kg)15
内容量1台
(45°時)50×50
電動工具 本体 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
スライド丸ノコの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/slidecircularsaw_howtouse/
2022-10-12
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
レシプロソー(パイプソー)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/444/
2022-10-12