発泡スチロールカッター

発泡スチロールカッター モンブラン

発泡スチロールカッターは、ニクロム線の熱で発泡スチロールをスムーズに切断します。直線、曲線、薄ものも自由自在にカッティング。この発泡スチロールカッターで切った切り口はナイフやノコギリより一段と美しくなめらかです。

最大切断厚さ(mm)100 コード長さ(cm)120 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
電源(V)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
34667184 36006-A型 AC100 A型 ACアダプター(コード120cm付)1個、ニクロム線スペア1本
4,400
 
 
取扱い終了
34667193 36007-B型 - B型 電池ケース(コード120cm付)1個、ニクロム線スペア1本
3,900
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする