SUS304片ネジ長ニップル
規格ニップル以外の寸法を1mm単位でお選びいただけます。
形状ニップル
呼び径(A)20
材質ステンレス(SUS304)
呼び径(B)3/4
厚さ(mm)3
ねじ規格管用テーパおねじを要する外ねじタイプ
内容量1個
商品豆知識
継手 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34651346 | - | 85475898 | SUS-SNI |
![]() |
【オーダー】SUS304片ネジ長ニップル | ノーブランド | 1個 | ¥1,753 税込¥1,928 | カスタマイズ品へ移行の為 |
34651355 | - | 85475898 | SUS-SNI |
![]() |
【オーダー】SUS304片ネジ長ニップル | ノーブランド | 1個 | ¥1,753 税込¥1,928 | カスタマイズ品へ移行の為 |
34651364 | - | 85475898 | SUS-SNI |
![]() |
【オーダー】SUS304片ネジ長ニップル | ノーブランド | 1個 | ¥1,753 税込¥1,928 | カスタマイズ品へ移行の為 |
34651373 | - | 85475898 | SUS-SNI |
![]() |
【オーダー】SUS304片ネジ長ニップル | ノーブランド | 1個 | ¥1,753 税込¥1,928 | カスタマイズ品へ移行の為 |
34651382 | - | 85475898 | SUS-SNI |
![]() |
【オーダー】SUS304片ネジ長ニップル | ノーブランド | 1個 | ¥1,753 税込¥1,928 | カスタマイズ品へ移行の為 |
34651391 | - | 85475898 | SUS-SNI |
![]() |
【オーダー】SUS304片ネジ長ニップル | ノーブランド | 1個 | ¥1,753 税込¥1,928 | カスタマイズ品へ移行の為 |
34651407 | - | 85475898 | SUS-SNI |
![]() |
【オーダー】SUS304片ネジ長ニップル | ノーブランド | 1個 | ¥1,753 税込¥1,928 | カスタマイズ品へ移行の為 |
34651416 | - | 85475898 | SUS-SNI |
![]() |
【オーダー】SUS304片ネジ長ニップル | ノーブランド | 1個 | ¥1,753 税込¥1,928 | カスタマイズ品へ移行の為 |
34651425 | - | 85475898 | SUS-SNI |
![]() |
【オーダー】SUS304片ネジ長ニップル | ノーブランド | 1個 | ¥1,753 税込¥1,928 | カスタマイズ品へ移行の為 |
34651434 | - | 85475898 | SUS-SNI |
![]() |
【オーダー】SUS304片ネジ長ニップル | ノーブランド | 1個 | ¥1,753 税込¥1,928 | カスタマイズ品へ移行の為 |
34651443 | - | 85475898 | SUS-SNI |
![]() |
【オーダー】SUS304片ネジ長ニップル | ノーブランド | 1個 | ¥1,753 税込¥1,928 | カスタマイズ品へ移行の為 |
34651452 | - | 85475898 | SUS-SNI |
![]() |
【オーダー】SUS304片ネジ長ニップル | ノーブランド | 1個 | ¥1,753 税込¥1,928 | カスタマイズ品へ移行の為 |
34651461 | - | 85475898 | SUS-SNI |
![]() |
【オーダー】SUS304片ネジ長ニップル | ノーブランド | 1個 | ¥1,753 税込¥1,928 | カスタマイズ品へ移行の為 |
34651477 | - | 85475898 | SUS-SNI |
![]() |
【オーダー】SUS304片ネジ長ニップル | ノーブランド | 1個 | ¥1,753 税込¥1,928 | カスタマイズ品へ移行の為 |
34651486 | - | 85475898 | SUS-SNI |
![]() |
【オーダー】SUS304片ネジ長ニップル | ノーブランド | 1個 | ¥1,753 税込¥1,928 | カスタマイズ品へ移行の為 |
34651495 | - | 85475898 | SUS-SNI |
![]() |
【オーダー】SUS304片ネジ長ニップル | ノーブランド | 1個 | ¥1,753 税込¥1,928 | カスタマイズ品へ移行の為 |
34651504 | - | 85475898 | SUS-SNI |
![]() |
【オーダー】SUS304片ネジ長ニップル | ノーブランド | 1個 | ¥1,753 税込¥1,928 | カスタマイズ品へ移行の為 |
34651513 | - | 85475898 | SUS-SNI |
![]() |
【オーダー】SUS304片ネジ長ニップル | ノーブランド | 1個 | ¥1,753 税込¥1,928 | カスタマイズ品へ移行の為 |
34651522 | - | 85475898 | SUS-SNI |
![]() |
【オーダー】SUS304片ネジ長ニップル | ノーブランド | 1個 | ¥1,753 税込¥1,928 | カスタマイズ品へ移行の為 |
34651531 | - | 85475898 | SUS-SNI |
![]() |
【オーダー】SUS304片ネジ長ニップル | ノーブランド | 1個 | ¥1,753 税込¥1,928 | カスタマイズ品へ移行の為 |
34651547 | - | 85475898 | SUS-SNI |
![]() |
【オーダー】SUS304片ネジ長ニップル | ノーブランド | 1個 | ¥1,753 税込¥1,928 | カスタマイズ品へ移行の為 |
34651556 | - | 85475898 | SUS-SNI |
![]() |
【オーダー】SUS304片ネジ長ニップル | ノーブランド | 1個 | ¥1,753 税込¥1,928 | カスタマイズ品へ移行の為 |
34651565 | - | 85475898 | SUS-SNI |
![]() |
【オーダー】SUS304片ネジ長ニップル | ノーブランド | 1個 | ¥1,753 税込¥1,928 | カスタマイズ品へ移行の為 |
34651574 | - | 85475898 | SUS-SNI |
![]() |
【オーダー】SUS304片ネジ長ニップル | ノーブランド | 1個 | ¥1,753 税込¥1,928 | カスタマイズ品へ移行の為 |
34651583 | - | 85475898 | SUS-SNI |
![]() |
【オーダー】SUS304片ネジ長ニップル | ノーブランド | 1個 | ¥1,753 税込¥1,928 | カスタマイズ品へ移行の為 |
34651592 | - | 85475898 | SUS-SNI |
![]() |
【オーダー】SUS304片ネジ長ニップル | ノーブランド | 1個 | ¥1,753 税込¥1,928 | カスタマイズ品へ移行の為 |
34651601 | - | 85475898 | SUS-SNI |
![]() |
【オーダー】SUS304片ネジ長ニップル | ノーブランド | 1個 | ¥1,753 税込¥1,928 | カスタマイズ品へ移行の為 |
34651617 | - | 85475898 | SUS-SNI |
![]() |
【オーダー】SUS304片ネジ長ニップル | ノーブランド | 1個 | ¥1,753 税込¥1,928 | カスタマイズ品へ移行の為 |
34651626 | - | 85475898 | SUS-SNI |
![]() |
【オーダー】SUS304片ネジ長ニップル | ノーブランド | 1個 | ¥1,753 税込¥1,928 | カスタマイズ品へ移行の為 |
34651635 | - | 85475898 | SUS-SNI |
![]() |
【オーダー】SUS304片ネジ長ニップル | ノーブランド | 1個 | ¥1,753 税込¥1,928 | カスタマイズ品へ移行の為 |
34651644 | - | 85475898 | SUS-SNI |
![]() |
【オーダー】SUS304片ネジ長ニップル | ノーブランド | 1個 | ¥1,753 税込¥1,928 | カスタマイズ品へ移行の為 |
34651653 | - | 85475898 | SUS-SNI |
![]() |
【オーダー】SUS304片ネジ長ニップル | ノーブランド | 1個 | ¥1,753 税込¥1,928 | カスタマイズ品へ移行の為 |
34651662 | - | 85475898 | SUS-SNI |
![]() |
【オーダー】SUS304片ネジ長ニップル | ノーブランド | 1個 | ¥1,753 税込¥1,928 | カスタマイズ品へ移行の為 |
34651671 | - | 85475898 | SUS-SNI |
![]() |
【オーダー】SUS304片ネジ長ニップル | ノーブランド | 1個 | ¥1,753 税込¥1,928 | カスタマイズ品へ移行の為 |
34651687 | - | 85475898 | SUS-SNI |
![]() |
【オーダー】SUS304片ネジ長ニップル | ノーブランド | 1個 | ¥1,753 税込¥1,928 | カスタマイズ品へ移行の為 |
34651696 | - | 85475898 | SUS-SNI |
![]() |
【オーダー】SUS304片ネジ長ニップル | ノーブランド | 1個 | ¥1,753 税込¥1,928 | カスタマイズ品へ移行の為 |
34651705 | - | 85475898 | SUS-SNI |
![]() |
【オーダー】SUS304片ネジ長ニップル | ノーブランド | 1個 | ¥1,753 税込¥1,928 | カスタマイズ品へ移行の為 |
34651714 | - | 85475898 | SUS-SNI |
![]() |
【オーダー】SUS304片ネジ長ニップル | ノーブランド | 1個 | ¥1,753 税込¥1,928 | カスタマイズ品へ移行の為 |
34651723 | - | 85475898 | SUS-SNI |
![]() |
【オーダー】SUS304片ネジ長ニップル | ノーブランド | 1個 | ¥1,753 税込¥1,928 | カスタマイズ品へ移行の為 |