SUS304片ネジ長ニップル
規格ニップル以外の寸法を1mm単位でお選びいただけます。
形状ニップル
呼び径(A)40
材質ステンレス(SUS304)
呼び径(B)1・1/2
厚さ(mm)3.5
ねじ規格管用テーパおねじを要する外ねじタイプ
内容量1個
商品豆知識
継手 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34652493 | - | 85475898 | SUS-SNI |
![]() |
【オーダー】SUS304片ネジ長ニップル | ノーブランド | 1個 | ¥1,753 税込¥1,928 | カスタマイズ品へ移行の為 |
34652502 | - | 85475898 | SUS-SNI |
![]() |
【オーダー】SUS304片ネジ長ニップル | ノーブランド | 1個 | ¥1,753 税込¥1,928 | カスタマイズ品へ移行の為 |
34652511 | - | 85475898 | SUS-SNI |
![]() |
【オーダー】SUS304片ネジ長ニップル | ノーブランド | 1個 | ¥1,753 税込¥1,928 | カスタマイズ品へ移行の為 |
34652527 | - | 85475898 | SUS-SNI |
![]() |
【オーダー】SUS304片ネジ長ニップル | ノーブランド | 1個 | ¥1,753 税込¥1,928 | カスタマイズ品へ移行の為 |
34652536 | - | 85475898 | SUS-SNI |
![]() |
【オーダー】SUS304片ネジ長ニップル | ノーブランド | 1個 | ¥1,753 税込¥1,928 | カスタマイズ品へ移行の為 |
34652545 | - | 85475898 | SUS-SNI |
![]() |
【オーダー】SUS304片ネジ長ニップル | ノーブランド | 1個 | ¥1,753 税込¥1,928 | カスタマイズ品へ移行の為 |
34652554 | - | 85475898 | SUS-SNI |
![]() |
【オーダー】SUS304片ネジ長ニップル | ノーブランド | 1個 | ¥1,753 税込¥1,928 | カスタマイズ品へ移行の為 |
34652563 | - | 85475898 | SUS-SNI |
![]() |
【オーダー】SUS304片ネジ長ニップル | ノーブランド | 1個 | ¥1,753 税込¥1,928 | カスタマイズ品へ移行の為 |
34652572 | - | 85475898 | SUS-SNI |
![]() |
【オーダー】SUS304片ネジ長ニップル | ノーブランド | 1個 | ¥1,753 税込¥1,928 | カスタマイズ品へ移行の為 |
34652581 | - | 85475898 | SUS-SNI |
![]() |
【オーダー】SUS304片ネジ長ニップル | ノーブランド | 1個 | ¥1,753 税込¥1,928 | カスタマイズ品へ移行の為 |
34652597 | - | 85475898 | SUS-SNI |
![]() |
【オーダー】SUS304片ネジ長ニップル | ノーブランド | 1個 | ¥1,753 税込¥1,928 | カスタマイズ品へ移行の為 |
34652606 | - | 85475898 | SUS-SNI |
![]() |
【オーダー】SUS304片ネジ長ニップル | ノーブランド | 1個 | ¥1,753 税込¥1,928 | カスタマイズ品へ移行の為 |
34652615 | - | 85475898 | SUS-SNI |
![]() |
【オーダー】SUS304片ネジ長ニップル | ノーブランド | 1個 | ¥1,753 税込¥1,928 | カスタマイズ品へ移行の為 |
34652624 | - | 85475898 | SUS-SNI |
![]() |
【オーダー】SUS304片ネジ長ニップル | ノーブランド | 1個 | ¥1,753 税込¥1,928 | カスタマイズ品へ移行の為 |
34652633 | - | 85475898 | SUS-SNI |
![]() |
【オーダー】SUS304片ネジ長ニップル | ノーブランド | 1個 | ¥1,753 税込¥1,928 | カスタマイズ品へ移行の為 |
34652642 | - | 85475898 | SUS-SNI |
![]() |
【オーダー】SUS304片ネジ長ニップル | ノーブランド | 1個 | ¥1,753 税込¥1,928 | カスタマイズ品へ移行の為 |
34652651 | - | 85475898 | SUS-SNI |
![]() |
【オーダー】SUS304片ネジ長ニップル | ノーブランド | 1個 | ¥1,753 税込¥1,928 | カスタマイズ品へ移行の為 |
34652667 | - | 85475898 | SUS-SNI |
![]() |
【オーダー】SUS304片ネジ長ニップル | ノーブランド | 1個 | ¥1,753 税込¥1,928 | カスタマイズ品へ移行の為 |
34652676 | - | 85475898 | SUS-SNI |
![]() |
【オーダー】SUS304片ネジ長ニップル | ノーブランド | 1個 | ¥1,753 税込¥1,928 | カスタマイズ品へ移行の為 |
34652685 | - | 85475898 | SUS-SNI |
![]() |
【オーダー】SUS304片ネジ長ニップル | ノーブランド | 1個 | ¥1,753 税込¥1,928 | カスタマイズ品へ移行の為 |
34652694 | - | 85475898 | SUS-SNI |
![]() |
【オーダー】SUS304片ネジ長ニップル | ノーブランド | 1個 | ¥1,753 税込¥1,928 | カスタマイズ品へ移行の為 |
34652703 | - | 85475898 | SUS-SNI |
![]() |
【オーダー】SUS304片ネジ長ニップル | ノーブランド | 1個 | ¥1,753 税込¥1,928 | カスタマイズ品へ移行の為 |
34652712 | - | 85475898 | SUS-SNI |
![]() |
【オーダー】SUS304片ネジ長ニップル | ノーブランド | 1個 | ¥1,753 税込¥1,928 | カスタマイズ品へ移行の為 |
34652721 | - | 85475898 | SUS-SNI |
![]() |
【オーダー】SUS304片ネジ長ニップル | ノーブランド | 1個 | ¥1,753 税込¥1,928 | カスタマイズ品へ移行の為 |
34652737 | - | 85475898 | SUS-SNI |
![]() |
【オーダー】SUS304片ネジ長ニップル | ノーブランド | 1個 | ¥1,753 税込¥1,928 | カスタマイズ品へ移行の為 |
34652746 | - | 85475898 | SUS-SNI |
![]() |
【オーダー】SUS304片ネジ長ニップル | ノーブランド | 1個 | ¥1,753 税込¥1,928 | カスタマイズ品へ移行の為 |
34652755 | - | 85475898 | SUS-SNI |
![]() |
【オーダー】SUS304片ネジ長ニップル | ノーブランド | 1個 | ¥1,753 税込¥1,928 | カスタマイズ品へ移行の為 |
34652764 | - | 85475898 | SUS-SNI |
![]() |
【オーダー】SUS304片ネジ長ニップル | ノーブランド | 1個 | ¥1,753 税込¥1,928 | カスタマイズ品へ移行の為 |
34652773 | - | 85475898 | SUS-SNI |
![]() |
【オーダー】SUS304片ネジ長ニップル | ノーブランド | 1個 | ¥1,753 税込¥1,928 | カスタマイズ品へ移行の為 |
34652782 | - | 85475898 | SUS-SNI |
![]() |
【オーダー】SUS304片ネジ長ニップル | ノーブランド | 1個 | ¥1,753 税込¥1,928 | カスタマイズ品へ移行の為 |
34652791 | - | 85475898 | SUS-SNI |
![]() |
【オーダー】SUS304片ネジ長ニップル | ノーブランド | 1個 | ¥1,753 税込¥1,928 | カスタマイズ品へ移行の為 |
34652807 | - | 85475898 | SUS-SNI |
![]() |
【オーダー】SUS304片ネジ長ニップル | ノーブランド | 1個 | ¥1,753 税込¥1,928 | カスタマイズ品へ移行の為 |
34652816 | - | 85475898 | SUS-SNI |
![]() |
【オーダー】SUS304片ネジ長ニップル | ノーブランド | 1個 | ¥1,753 税込¥1,928 | カスタマイズ品へ移行の為 |
34652825 | - | 85475898 | SUS-SNI |
![]() |
【オーダー】SUS304片ネジ長ニップル | ノーブランド | 1個 | ¥1,753 税込¥1,928 | カスタマイズ品へ移行の為 |
34652834 | - | 85475898 | SUS-SNI |
![]() |
【オーダー】SUS304片ネジ長ニップル | ノーブランド | 1個 | ¥1,753 税込¥1,928 | カスタマイズ品へ移行の為 |
34652843 | - | 85475898 | SUS-SNI |
![]() |
【オーダー】SUS304片ネジ長ニップル | ノーブランド | 1個 | ¥1,753 税込¥1,928 | カスタマイズ品へ移行の為 |
34652852 | - | 85475898 | SUS-SNI |
![]() |
【オーダー】SUS304片ネジ長ニップル | ノーブランド | 1個 | ¥1,753 税込¥1,928 | カスタマイズ品へ移行の為 |
34652861 | - | 85475898 | SUS-SNI |
![]() |
【オーダー】SUS304片ネジ長ニップル | ノーブランド | 1個 | ¥1,753 税込¥1,928 | カスタマイズ品へ移行の為 |