パソコン接続用RS-422/USB変換器

パソコン接続用RS-422/USB変換器 - 三菱電機パソコン接続用RS-422/USB変換器 - 三菱電機
(14件のレビュー)
シーケンサ
【接続機種/伝送速度】FX0、FX0S、FX0N、FX1S/9.6kbps
FX1N、FX1NC/19.2kbps以下
FX2N(Ver. 3.00未満)、FX2NC(Ver. 3.00未満)/9.6kbps
FX2N(Ver. 3.00以降)、FX2NC(Ver. 3.00以降)/19.2kbps以下
FX3U、FX3UC/115.2kbps以下
用途FXシリーズシーケンサとUSB装備の汎用パソコンを接続するためのRS-422/USB変換器です。付属品デバイスドライバ(CD-ROM)適合機種FX0、FX0S、 FX0N、 FX1S、FX1N、 FX1NC、FX2N、FX3U、 FX3UC、FX2N-10GM、 FX2N-20GM、FX2N-1RM(-E)-SET電源電圧(V)RS-422側:DC5V/USB側:DC5V消費電流(mA)120以下適合ケーブル[シーケンサ接続用]FX0、FX0S、FX0N、FX1S、FX1N、FX1NC、FX2N、FX2NC、FX3G、FX3U、FX3UC: FX-422CAB0/FX1、FX2(FX)、FX2C: FX422CAB、 FX-422CAB-150/FX2N-10GM、FX2N-20GM: FX422CAB0/FX10GM、FX20GM: FX422CAB/GM/FX2N-1RM(-E)-SET: FX-422CAB0位置決めユニット【接続機種/伝送速度】FX2N-10GM、FX2N-20GM/9.6kbpsプログラマブルカムスイッチ【接続機種/伝送速度】FX2N-1RM(-E)-SET/9.6kbps信号変換RS-232C←→RS-422信号間はホトカプラで絶縁内容量1個
注意
デバイスドライバが、仕様変更により【CD-ROM形式】から【メーカーHPでのダウンロード形式】へ変更となりました。ランニングチェンジでの移行となりますので、何卒ご了承願います。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34712237FX-USB-AW
24,200
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34712237
2023-01-16
用途: 機械のメンテナンス
株式会社光栄

コネクタ部の破損による、新品への交換。素早く対応していただき。無事、仕事は完了しました。

1が参考にしています
対象商品 : 34712237
2020-07-11
用途: プラント運転調整
建設業・工事業

急遽必要になり探していたところ、値段の安さと発送の速さでモノタロウで購入。すごい助かった。

1が参考にしています
対象商品 : 34712237
2020-05-06
用途: シーケンサの打ち込み
株式会社コア電子製造業

USBポートを使用していましたが急に通信できなくなり、急遽購入しました。翌日届いたので作業が中断せず、助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 34712237
2019-05-28
用途: 三菱電機のFX3 CPUの制御調整時
碧海技巧製造業

物ととしては小さいものですが、割と大きめな箱に丁寧な梱包がしてあり MiniUSBケーブルまで付属していました。少し梱包の過剰と ケーブルも調整する人間なら持っていると思うので付属しなくても良いような気がします。なくても汎用ケーブルですので量販店で購入できますし、その分価格を三菱電機さんには抑えて頂きたかった。ドライバは簡単にインストール出来すぐに使用できました。

1が参考にしています
対象商品 : 34712237
2018-05-02
用途: PLC改造に伴うインストール作業時に使用。
MC-TECH製造業

5月連休に急遽三菱FX3Uシーケンサの改造する事になり、何時も使っている商社に連絡するも連休直前なので入手不可との回答でしたので、
モノタロウさんにて購入しました。
注文した翌日に手元に届き「ひと安心」です。
梱包もしっかりしてあり、問題ありませんでした。

2が参考にしています
対象商品 : 34712237
2016-11-26
用途: シーケンサープログラムの作成
株式会社大坪鉄工製造業

コンパクトに出来ていて良い商品だと思いますが、ケーブルとの差し込みの変換器が直交しておりシーケンサーに差し込んだ時にRUN、STOPスイッチが操作しにくい点が改良されたらいいかと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 34712237
2017-08-29
用途: 機械のメンテナンス時
卸売・小売業

小型で簡単接続、純正部品を購入して非常に良かったです。
これからも安心して使用できる。

1が参考にしています
対象商品 : 34712237
2016-03-02
用途: 三菱PLCの改造
製造業

三菱PLCの認識がスムーズにいきデータの受信と転送が出来ました。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04
質問:
USBケーブルは付属していますか。
回答:
3mのケーブルが付属しております。
対象商品:
34712237
2013-10-02

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする