ACアダプタ用ACケーブル(3P)

ACアダプタ用ACケーブル(3P) エレコム

プラグ形状
コンセント側/2P・ストレートプラグ(アースコード付)
アダプタ本体側/3Pソケット(L型:オス)
定格125V・7Aただし、日本国内専用とする。 コンセント形状3P 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(g)
ケーブル長(m)
コード長さ(m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
34693425 T-PCM302L 54 0.2 0.2
1,100
 
 
取扱い終了
34693443 T-PCM320L 188 2 2
1,100
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする