【測定・測量機器レンタルサービス】精密騒音計

【測定・測量機器レンタルサービス】精密騒音計 リオン

安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。
警告を効率的にするための「オクターブバンドと1/3オクターブバンドの同時分析」、見やすい「バックライト付、カラーTFT液晶」、さらに環境に配慮した低消費電力の「エコ設計」、安心して操作できる「日本語メニュー表示」。

測定機能
騒音計モードと分析器モードを備え、それぞれにおいてメインチャンネル、サブチャンネルの同時測定を行う
周波数重み特性、時間重み特性はメインチャンネル、サブチャンネル固定に設定
測定モード
【騒音計モード】
メインチャンネル、サブチャンネルそれぞれにおいて以下の測定項目に示すオールパス値測定
サブチャンネルでは∠peak、∠tm5いずれかを測定
【分析器モード】
メインチャンネルではオクターブ、1/3オクターブバンド実時間分析およびオールパスを測定
サブチャンネルではオールパスのみ測定
測定項目
選択された時間重み付け特性、周波数重み付け特性にて全項目を同時測定
時間重み付きサウンドレベル∠p、時間平均サウンドレベル∠eq、音響暴露レベル∠E、時間重み付きサウンドレベルの最大値∠max・最小値∠min(最大値はAPMmaxとBandMaxが選択可能)、時間率サウンドレベル∠N(1~99、1Step)を最大5個∠pもしくは1secから算出(日本語のときは書くpのみ)
測定レベル範囲(dB)
A特性/25~130
C特性/33~130
Z特性/38~130
レベルレンジ
【騒音モード】
バーグラフ表示範囲 最大100dB
30~130dB、20~120dB、20~110dB、20~100dB、20~90dB、20~80dB
【分析器モード】
バーグラフ表示範囲
40~130dB、30~120dB、20~110dB、10~100dB、0~90dB、20~80dB
特性
周波数重み付け/A・C・Z特性
時間重み付け/F、S、10ms(メインチャンネル)、F、S、10ms、I(サブチャンネル)
サンプリング周期
∠ep、∠E、∠max、∠min、∠peak/15.6μs(オクターブ、1/3オクターブ同時分析時は20.8μs)
∠N/100ms
電池使用時間(時間)
アルカリ乾電池/約16
マンガン電池/約6
仕様
【ストア】
マニュアルストアまたはオートストアモードで騒音レベル値や演算結果を記録
ストア内部メモリーもしくはコンパクトフラッシュカードのいずれかに記録
内部メモリーは、1ブロックを有し、マニュアルストア、オートストア1、2のいずれか一つを選択
【マニュアルストア】
手動で1アドレスずつ測定結果を測定開始時刻とともに記録
記録データ数/内部メモリー(最大1000組)、CFカード(最大1000組を1.ファイルとして、100ファイル名保存可能)
【オートストア】
測定結果を設定した時間間隔で連続記録(記録中に
モード
【オート1】
測定時間/最長1000時間(CFカード使用時の時間、内部メモリー使用時/最長3時間)
騒音モード/∠p、∠eq、∠max、∠minを一組として100msごとに、CFカードに連続記録
サブチャンネルの測定結果は記録不可
サンプリング周波数:100ms(∠p、∠eq、∠max、∠min)
内部メモリー使用時:最長3時間
分析器モード/各バンドレベルとオールパスの時間重み付けサウンドレベル(∠p)をCFカードに連続記録
メインチャンネル:オールパス値と各バンドレベル値
サブチャンネル:オールパス値
自己雑音レベル(dB)
A特性/17以下
C特性/25以下
Z特性30以下
分析周波数範囲
オクターブ分析16Hz~16kHz(同時測定時は~8kHz)
1/3オクターブ分析12.5Hz~20kHz(同時分析時は~12.5kHz)
直線動作範囲(dB)
オールパス(A特性)/110
スペクトル/95
用途重軽量床衝撃、室間、室内外、設備、環境音クレーム、竣工検査、竣工前調査、実験室などの騒音検査。 型式承認番号第SLF061号 適合規格計量法・精密騒音計、JIS C 1509-1/2005 クラス1、JIS C 1513/2002 クラス1、JIS C 1514/2002 クラス1、IEC 61672-1/2002 Class1、IEC 61260/1995 Class1、ANSI S1.4-1983 Type1、ANSI S1.43-1997 Type1、ANSI S.11-2004 Class1 測定時間1~59秒、1~59分、1~24時間 表示バックライト付きカラーTFT半透過液晶表示器(240×320ドット) トリガー測定、メモリストアの開始を制御 電源単3形乾電池×4本、ACアダプター 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約89×331×51 質量(g)約730(電池含む) セット内容本体、風防スクリーン、CFカード、収納ケース、ACアダプター、単3形乾電池×4本 機能直前データ除去/ポーズキーで測定を一時停止し、その時点から5秒間戻りデータを演算から除外 直線動作全範囲(A特性・1kHz)(dB)25~140 ピークサウンドレベルの測定上限(dB)143 測定周波数範囲10Hz~20kHz 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数は、5日・10日・15日・30日の4パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
ご注文をキャンセルされる場合、出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので出荷作業が完了した場合は、レンタル機器の整備料が発生します。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
※申し訳ありませんが、延長については日割り対応しておりません。
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
34702945 NA28 5
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34703067 NA28 10
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34703182 NA28 15
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35097474 NA28 30
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34703304 NA28 延長1日(延長期間を数量に入力お願いします。例:延長10日⇒10)
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33115925 NA28 延長2日
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
\「測定・測量器具」のレンタルサービスやってます!【詳しくはコチラ】/
測定・測量機器のレンタルサービス

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする