【測定・測量機器レンタルサービス】低濃度専用オゾン濃度計
安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。
従来より小型軽量化し、マイクロプロセッサー技術を駆使して単純な操作で高い精度、安定性、信頼性、耐久性を実現しています。
通常の運転と点検は、前面のパネルの2つのボタンスイッチを操作するだけの簡単設計です。
条件設定などの選択キーは、アクセス扉の中に収納してあります。
用途
複写機やLBPの研究開発。
大型CUP等の電源機器の開発。
クリーンルーム用のフィルタの開発。
各種オゾン処理フィルタの効率試験。
動植物チャンバー内のオゾン濃度監視。
半導体製造装置の漏れオゾン監視。
ぴラスチック製品のオゾン劣化試験。
電子線照射や溶接作業環境の監視。
警報設定
大型CUP等の電源機器の開発。
クリーンルーム用のフィルタの開発。
各種オゾン処理フィルタの効率試験。
動植物チャンバー内のオゾン濃度監視。
半導体製造装置の漏れオゾン監視。
ぴラスチック製品のオゾン劣化試験。
電子線照射や溶接作業環境の監視。
高[ALARM1]と低[ALARM2]の2段レブルを設定可能
接点出力/接点容量AC100V(200mA)、DC24V(1A)
濃度警報/A接点またはB接点
故障警報/A接点またはB接点
セット内容本体、ゴムキャップ、電源コード、2P-3P変換アダプター、PTFE管、PTFEフィルタホルダー、アナログ出力ケーブル、収納ケース
質量(kg)約9
測定範囲レンジ1:0~1ppm(0.000~1.000ppm)
出力絶縁型0~1V DC、RS232C(DSUB9P)
精度±0.5%/FS
表示濃度表示/LED、大文字(赤色)
再現性±0.5%/FS
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)430×132×410
流量(L/min)1.5~2
測定周期(秒)12~30
直線性±0.5%/FS
ドリフト±0.5%/FS FS/月
内容量1台
接点出力/接点容量AC100V(200mA)、DC24V(1A)
濃度警報/A接点またはB接点
故障警報/A接点またはB接点
注意
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。約款PDF
※レンタル日数は、5日・10日・15日・30日の4パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
ご注文をキャンセルされる場合、出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので出荷作業が完了した場合は、レンタル機器の整備料が発生します。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

測定・測量機器レンタルサービス の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
空気イオンカウンターの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/132/
2023-03-17