【測定・測量機器レンタルサービス】超音波厚さ計(高温タイプ)

【測定・測量機器レンタルサービス】超音波厚さ計(高温タイプ) JFEアドバンテック

安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。
高温(100~250℃)測定用の超音波厚さ計。
上記や冷却複水用パイプなどの減肉検査、劣化診断点検に適しています。

用途
圧延加工、機械加工、押出成型品の仕上がり寸法測定による品質管理。
建設機械の摩耗、減肉の検査。
観測加工品の仕上げ厚さ検査。
ボイラ冷却用パイプの腐食検査。
樹脂材料の各種タンク、容器の製品厚さ検査。
証明ポール、道路標識ポールの腐食検査。
危険物貯蔵タンク、配管、船体、工場設備などの減肉、腐食検査。
再現性±0.1mm 表示単位0.1mm 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数は、5日・10日・15日・30日の4パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
ご注文をキャンセルされる場合、出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので出荷作業が完了した場合は、レンタル機器の整備料が発生します。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
※申し訳ありませんが、延長については日割り対応しておりません。
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 測定範囲(mm) 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
34702936 TI-55H 5 0~+100℃以上/1.5~100(パイプは外形34、肉厚2.8以上)(鋼の場合)
+100~+200℃/2.0~85.0(パイプは外形60、肉厚3.0以上)(鋼の場合)
+200~+250℃/2.5~75.0以上(パイプは外形80、肉厚3.4以上)(鋼の場合)
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34703051 TI-55H 10 0~+100℃以上/1.5~100(パイプは外形34、肉厚2.8以上)(鋼の場合)
+100~+200℃/2.0~85.0(パイプは外形60、肉厚3.0以上)(鋼の場合)
+200~+250℃/2.5~75.0以上(パイプは外形80、肉厚3.4以上)(鋼の場合)
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34703173 TI-55H 15 0~+100℃以上/1.5~100(パイプは外形34、肉厚2.8以上)(鋼の場合)
+100~+200℃/2.0~85.0(パイプは外形60、肉厚3.0以上)(鋼の場合)
+200~+250℃/2.5~75.0以上(パイプは外形80、肉厚3.4以上)(鋼の場合)
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35097921 TI-55H 30 0~+100℃以上/1.5~100(パイプは外形34、肉厚2.8以上)(鋼の場合)
+100~+200℃/2.0~85.0(パイプは外形60、肉厚3.0以上)(鋼の場合)
+200~+250℃/2.5~75.0以上(パイプは外形80、肉厚3.4以上)(鋼の場合)
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34703295 TI-55H 延長1(延長期間を数量に入力お願いします。例:延長10日⇒10) 0~+100℃以上/1.5~100(パイプは外形34、肉厚2.8以上)(鋼の場合)
+100~+200℃/2.0~85.0(パイプは外形60、肉厚3.0以上)(鋼の場合)
+200~+250℃/2.5~75.0以上(パイプは外形80、肉厚3.4以上)(鋼の場合)
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34746616 TI-55H 5 (鋼の場合)
0~100℃以上/1.5~100(パイプは外形34mm肉厚2.8mm以上 )
100~200℃/2.0~85.0(パイプは外形60mm肉厚3.0mm以上)
200~250℃/2.5~75.0以上(パイプは外形80mm肉厚3.4mm以上)
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34747081 TI-55H 10 (鋼の場合)
0~100℃以上/1.5~100(パイプは外形34mm肉厚2.8mm以上 )
100~200℃/2.0~85.0(パイプは外形60mm肉厚3.0mm以上)
200~250℃/2.5~75.0以上(パイプは外形80mm肉厚3.4mm以上)
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34747553 TI-55H 15 (鋼の場合)
0~100℃以上/1.5~100(パイプは外形34mm肉厚2.8mm以上 )
100~200℃/2.0~85.0(パイプは外形60mm肉厚3.0mm以上)
200~250℃/2.5~75.0以上(パイプは外形80mm肉厚3.4mm以上)
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33115916 TI-55H 延長3 0~+100℃以上/1.5~100(パイプは外形34、肉厚2.8以上)(鋼の場合)
+100~+200℃/2.0~85.0(パイプは外形60、肉厚3.0以上)(鋼の場合)
+200~+250℃/2.5~75.0以上(パイプは外形80、肉厚3.4以上)(鋼の場合)
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
\「測定・測量器具」のレンタルサービスやってます!【詳しくはコチラ】/
測定・測量機器のレンタルサービス

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ピンホール探知器の種類と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/146/
2023-03-22

「測量機器レンタル(土木/建築)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする